絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(17,323)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,598)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,330)
  • 日東工器(1,815)
  • RS PRO(1,572)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,418)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,218)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,009)
  • 日本紐釦貿易(960)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • BOSCH(ボッシュ)(872)
  • RIDGID(日本エマソン)(836)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ラジオペンチ フジ矢ラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
ハイ強力ニッパ フジ矢ハイ強力ニッパフジ矢(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
オートマルチストリッパ フジ矢オートマルチストリッパフジ矢(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6トラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
布製工具ケース フジ矢布製工具ケースフジ矢(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
材質(本体)
ライトショートモンキー フジ矢ライトショートモンキーフジ矢(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢ニッパ (斜刃2枚合わせ)フジ矢(11件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
強力ニッパ フジ矢強力ニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
ヒッポケース(布製工具ケース) フジ矢ヒッポケース(布製工具ケース)フジ矢(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。 屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。
用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。
ケーブルハンディーカッター フジ矢ケーブルハンディーカッターフジ矢(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢ミニテックピンセットラジオペンチフジ矢(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢偏芯パワーペンチ(黒金)フジ矢(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
両頭コンビビット 2本組 フジ矢両頭コンビビット 2本組フジ矢
519税込571
1セット
当日出荷
(+)2と(-)6の両頭タイプ。材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2・(-)6入数2本入刃先マグネットあり両頭機能両頭
ストレートニッパ 150mm フジ矢ストレートニッパ 150mmフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
ペンチ 圧着機能付 フジ矢ペンチ 圧着機能付フジ矢(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)フジ矢
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
ミニテックライトニッパ フジ矢ミニテックライトニッパフジ矢(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
ライトモンキー(黒金) フジ矢ライトモンキー(黒金)フジ矢(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ フジ矢ミニテック スーパーマイクロラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166仕様ばね付トラスコ品番276-2811質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
万能電工ペンチ 220mm フジ矢万能電工ペンチ 220mmフジ矢(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックスモールニッパ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
プロテックプラスチックニッパ フジ矢プロテックプラスチックニッパフジ矢(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢プラスチックニッパ(エンド刃)フジ矢(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
腰袋スタンダード フジ矢腰袋スタンダードフジ矢
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質PVC生地幅(mm)190高さ(mm)210
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175全長A(mm)192トラスコ品番117-8318質量(g)260寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
鍛造ハンディクリッパー フジ矢鍛造ハンディクリッパーフジ矢
4,898税込5,388
1本
当日出荷
国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
ピンセットプライヤー フジ矢ピンセットプライヤーフジ矢(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)151先端形状フラットノーズ仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)60先端寸法(mm)1.9×1.3
キャッチニッパ フジ矢キャッチニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
リードペンチ フジ矢リードペンチフジ矢(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2