絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,078)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • ベッセル(838)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合本体SH10
セットボルト 泉精器製作所セットボルト泉精器製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5個)ほか
当日出荷
テラスオイル1L 泉精器製作所テラスオイル1L泉精器製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶
当日出荷
仕様補充用オイルトラスコ品番226-1146質量(g)900.0
丸パンチ 薄鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 薄鋼電線管用泉精器製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用泉精器製作所(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所ラチェットケーブルカッタ泉精器製作所(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。全長(mm)252トラスコ品番243-5748質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
手動油圧式パンチャ 泉精器製作所手動油圧式パンチャ泉精器製作所(2件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
パンチ 泉精器製作所パンチ泉精器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
適合機種SH10・SH5PDG
手動片手式工具 泉精器製作所手動片手式工具泉精器製作所
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
AC5ND用ヘッド 泉精器製作所AC5ND用ヘッド泉精器製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼材質量(g)450
リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43種類電池パック電圧(V)21.6定格容量2Ah
2Ahリチウムバッテリー 泉精器製作所2Ahリチウムバッテリー泉精器製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
トラスコ品番828-2683質量(kg)0.36種類電池パック充電時間(分)402018年トラスコ掲載ページ4 1265
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
カラー小 泉精器製作所カラー小泉精器製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様パンチャー付属品トラスコ品番226-1210高さ(mm)26
メスカプラー 泉精器製作所メスカプラー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0369
オスカプラー 泉精器製作所オスカプラー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0384
カラー中 泉精器製作所カラー中泉精器製作所
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様パンチャー付属品トラスコ品番226-1213高さ(mm)31
BIメスキャップ 泉精器製作所BIメスキャップ泉精器製作所
459税込505
1個
当日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
リチウムイオン充電器 泉精器製作所リチウムイオン充電器泉精器製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
リチウムイオン充電器です。
質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ泉精器製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)泉精器製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
油圧式ワイヤカッター 泉精器製作所油圧式ワイヤカッター泉精器製作所
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケース
充電式ケーブルカッター 泉精器製作所充電式ケーブルカッター泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
オートリバース機能搭載
カラー大 泉精器製作所カラー大泉精器製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様パンチャー付属品トラスコ品番226-1209高さ(mm)38
S7GM200R用ダイス 泉精器製作所S7GM200R用ダイス泉精器製作所
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
BIオスキャップ 泉精器製作所BIオスキャップ泉精器製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
アタッチメント収納ケース 泉精器製作所アタッチメント収納ケース泉精器製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様多機能型工具用トラスコ品番225-1575質量(g)2500.0
EP1460用オスダイス60スケアー用 泉精器製作所EP1460用オスダイス60スケアー用泉精器製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様オス60トラスコ品番223-8912質量(g)18.5圧着範囲(mm2)60
リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
トラスコ品番147-2985幅(mm)140質量(kg)0.78高さ(mm)45奥行(mm)76バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4
油圧分離式カッターヘッド 泉精器製作所油圧分離式カッターヘッド泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ泉精器製作所
159,800税込175,780
1台
当日出荷
全長(mm)370付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
油圧パイプベンダー(手動・電動兼用) 泉精器製作所油圧パイプベンダー(手動・電動兼用)泉精器製作所
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
適合機種PB-10N・PB-15N
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
98,980税込108,878
1台
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所手動片手式圧着工具絶縁端子用泉精器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
84,980税込93,478
1個
当日出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具泉精器製作所(2件のレビュー)
98,980税込108,878
1丁
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
S200Aピストンカッター 泉精器製作所S200Aピストンカッター泉精器製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
トラスコ品番565-6865
S7G-M250用圧着コマ 泉精器製作所S7G-M250用圧着コマ泉精器製作所
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
オスダイス装着時に必要です。
用途S7GM250HS7GM250RS7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
メスダイス5.5 泉精器製作所メスダイス5.5泉精器製作所
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
9H-60用オプションサイズ
用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8935