絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(305)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(69)
  • Wera(67)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • RS PRO(60)
  • TRUSCO(45)
  • SIGNET(シグネット)(44)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(32)
  • E-Value(31)
  • イチネンTASCO(31)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(28)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(28)
  • KNIPEX(クニペックス)(28)
  • KTC(27)
  • エイト(25)
  • JTC(25)
  • SK11(23)
  • PROXXON(プロクソン)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「8mm2」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUSボールポイント六角L-レンチセットBONDHUS(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(9本組)
当日出荷
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップBONDHUS(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(7本組)
当日出荷
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUSボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(9本)
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード形状L型六角棒(先端:ボールポイント)材質プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)BONDHUS(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(9本組)
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼質量(g)360硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUSハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セットBONDHUS(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(9本組)
当日出荷
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状ナイフ型トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバーセット BONDHUSプロホールド・ドライバーセットBONDHUS
9,898税込10,888
1セット(9本組)
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ドライバー型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチセット BONDHUS六角ショート・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS六角ボールポイントL-レンチ メッキBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUSボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)BONDHUS
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
スタビ - L レンチセット BONDHUSスタビ - L レンチセットBONDHUS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチセット BONDHUSカラーガード・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(9本組)
当日出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチセット BONDHUS六角L-レンチセットBONDHUS
4,298税込4,728
1セット(9本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・パワービットセット BONDHUSボールポイント・パワービットセットBONDHUS
7,998税込8,798
1セット(9本組)
当日出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUSスタビーダブルボール・ブライトガードBONDHUS
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から9日以内出荷
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
2,598税込2,858
1セット(9本)
当日出荷
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
HLX22 ダブルパック BONDHUSHLX22 ダブルパックBONDHUS
4,998税込5,498
1組
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状L型セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUSボンダス 六角ショート9本組BONDHUS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)278RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビットセット BONDHUSボールポイント・ビットセットBONDHUS
11,980税込13,178
1セット(9本組)
当日出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチセット BONDHUSボールポイント・L-レンチセットBONDHUS
8,998税込9,898
1セット(15本組)
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容15本組(1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm)材質プロテニアム合金鋼質量(g)793表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUSプロ・ホールド L-レンチセットBONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ収納に便利なホルダー付プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型(先端:ボールポイント)トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショートL-レンチセット BONDHUS六角ショートL-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6 BONDHUSゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6BONDHUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ゴールドガード加工(14K)です。
セット内容[[+]]#2、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)194
ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUSボンダス ヘックスビットセット インチサイズBONDHUS
6,598税込7,258
1セット(9点)
当日出荷
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs. BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.BONDHUS
5,298税込5,828
1組
9日以内出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
スタビーダブルボール BONDHUSスタビーダブルボールBONDHUS
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ボールドライバーセット BONDHUSボールドライバーセットBONDHUS
8,998税込9,898
1組(9本)
当日出荷
グリップはラバーエルゴノミックグリップです。 油、水、汚れによる滑りを防止したグリップです。 硬度はHRC57~61です。 使用角度は最大25°です。
用途組立保守作業に適しています。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番297-1551セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)969種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ロングL-レンチセット BONDHUS六角ロングL-レンチセットBONDHUS
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセットBONDHUS
12,980税込14,278
1セット(8本組)
4日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルボールポイントセット BONDHUSTハンドルボールポイントセットBONDHUS(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(8本組)
当日出荷
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。 頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。 衝撃吸収型グリップなので疲れません。 ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド材質プロトテニアムTM合金鋼表面処理プロガードTM加工RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントフルラインセット ミリ 13本組 BONDHUSボールポイントフルラインセット ミリ 13本組BONDHUS
8,598税込9,458
1セット(13本組)
4日以内出荷
重厚感のあるメタル・ケースに入っています。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番810-8861セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mmRoHS指令(10物質対応)対応
T-ハンドル用スタンド BONDHUST-ハンドル用スタンドBONDHUS
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。
用途ボンダス社製T-ハンドルシリーズの収納に。RoHS指令(10物質対応)対応
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセットBONDHUS
16,980税込18,678
1セット(8本組)
8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドルセット BONDHUS六角T-ハンドルセットBONDHUS
10,980税込12,078
1セット(8本組)
8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー ロングセットミリ8本組み BONDHUSドライバー ロングセットミリ8本組みBONDHUS
10,980税込12,078
1組
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8362セット内容ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)993種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ) BONDHUSドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)BONDHUS
17,980税込19,778
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ループ・T-ハンドル スタンダードセット BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードセットBONDHUS
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
先端形状六角形状T型RoHS指令(10物質対応)対応