16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])27500 深さ(mm)最大ホール:28 最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径 梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書 接続口径(Φmm)27(集塵機との) 対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ドミノDF500でご使用いただけるドミノチップ6種類とドミノカッター5種類のセット!。初期購入に便利な全種類チップセットと全サイズドミノカッター5種(4.5.6.8.10mm)のセットとなります。専用システナー入りで保管にも最適なシステナ―入りドミノチップセット。
セット内容ドミノチップ【4×20mm (450個)、5×30mm (225個)、6×40mm (150個)、8×40mm (100個)、8×50mm (75個)、10×50mm (60個)】、ドミノカッターD4,5,6,8,10mm 各1個、専用システナー
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。収納ケース用。
仕様●外形寸法(mm)間口:396●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:237●耐荷重(kg):20●最大荷重(kg):21.4●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:ドイツ●コード番号:348-1631 アズワン品番67-2227-28
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

袖宛てアイロン台のカバー、引出し組み込みアイロンに吊り込み
用途アイロン台の交換用カバー 仕上カバー:白 / グレーストライプ
1個
6,298 税込6,928
23日以内出荷

引き出し内部に収納して使用するアイロン台、
用途家具 調整機能幅無段階調整 材質金具部分:スチール 仕様折りたたみ式、引き出すとアイロン台が自動的に上に移動
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板に取り付けて使用する収納アイロン台、
用途家具 取付奥行(mm)350 取付高(mm)125 取付幅(mm)540 材質金具部分:スチール 仕様折りたたみ式、左右 90° (30° 単位) 回転、組み立て済で扉に取付不可
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

壁に取り付けて使用する収納アイロン台、
用途家具 材質金具部分:スチール 仕様組み立て済、折りたたみ式、左右90°無段階回転、ロック機能付
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブをねじ込むためのインサーターです。下穴にネジ込みスリーブ、ドライバー溝付を取付
用途スリーブのねじ込み 材質スチール
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。
用途電動ドライバー 仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4" 長さ(mm)60 差込角(mm)6.35
1個
5,598 税込6,158
22日以内出荷

六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。
用途ネジの締め付け 仕様高級クロームバナジウムモリブデン鋼製丸ブレード、焼き入れ、プロターン3K グリップ 商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。六角型のグリップによりドライバーが作業場で転がるのを防止し、軸の先端がネジ穴にしっかりフィットして最大限のトルクを伝達します。ハンドルは人間工学的な形状でありながら耐衝撃があり堅牢です。
用途ネジの締め付け 材質(グリップ)樹脂 (ソフト) /ゴム 商品構成単品
1個
3,198 税込3,518
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
用途ハンドルの穴あけ セット内容アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個 材質アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック 調整機能取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
1個
98,980 税込108,878
22日以内出荷

幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、
用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工 仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能 材質強化ポリカーボネート 取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整 仕上 調整機能左右と奥行ゲージは調整可能
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷