特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃)270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm)115
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。 材質ステンレス(SUS420)
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140 タイプ先端がとても細いタイプ
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120 タイプ平面的で丸みを持った先端
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。 材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
1本
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。 材質PEEK樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 全長(mm)130
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm)125 耐熱温度(℃)270 表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。 トラスコ品番207-0892 幅(mm)10 全長(mm)130 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 質量(g)14 適合チップA2ACF 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)2.0 アズワン品番64-8361-55
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120 タイプ先端が一番細いタイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質セラミック 耐熱温度(℃)1000
1組ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mm アズワン品番65-5605-44
1本
9,398 税込10,338
12日以内出荷

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC 先端形状先曲
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック 耐熱温度(℃)1000
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレス、非磁性、耐酸性 硬度20HRC
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115 タイプ鷲型タイプの先細
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)4 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.45 先端幅(mm)0.6
1組
1,698 税込1,868
欠品中

Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ACPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・細 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)2
1組
1,698 税込1,868
欠品中

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。
形状直・細 幅(mm)9 全長(mm)140 高さ(mm)13 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端長(mm)35 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)8
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L) タイプウエハー用
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9699 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)14 先端先曲タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.16 アズワン品番64-8387-71
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9698 幅(mm)10.0 全長(mm)110 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)13 先端直型極細タイプ 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.10 アズワン品番64-8380-49
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質PEEK 全長130mm 耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時) チップ幅(mm)2(先端) 材質(ハンドル)非磁性金属 材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強 アズワン品番4-1608-01
1本
10,980 税込12,078
欠品中

1本
979 税込1,077
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
5日以内出荷

強く滑らか、導電性、ESD安全性
アズワン品番61-4461-79
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-65A NC 材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金) 全長(mm)140 アズワン品番61-4459-96
1本
10,980 税込12,078
当日出荷


小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)12.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.1 先端長(mm)40 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)15
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷