絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(17,327)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,599)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,332)
  • 日東工器(1,816)
  • RS PRO(1,573)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,218)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,009)
  • 日本紐釦貿易(960)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(866)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)VINE ストームブロワーWAKO(和光商事)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター、圧倒的な風力大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V取扱説明書(0.97MB)動作温度範囲(℃)0~+40
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIXWAKO(和光商事)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途※伐木用のくさびとなります。仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001幅(mm)70全長(mm)340質量(kg)1.4高さ(mm)40取扱説明書(0.8MB)
VINE 多用途ツール9 IN 1 WAKO(和光商事)VINE 多用途ツール9 IN 1WAKO(和光商事)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース取扱説明書(1.38MB)
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIXWAKO(和光商事)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
用途※伐木用のくさびとなります。幅(mm)130全長(mm)270質量(kg)1.4高さ(mm)30適合レンチMAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ入数(個)1取扱説明書(0.75MB)