T型ボールポイントレンチSK11当日出荷
T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼傾斜角度(°)約25
皮ポンチSK11(3件のレビュー)当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
クイックコンビレンチSK11(1件のレビュー)当日出荷
レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム
チスタガネSK11(2件のレビュー)当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
電ドル用ロングソケット BSK11当日出荷
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないロングソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
セミロングEXソケットSK11当日出荷
軸折れしても市販のビットでまた使えるので、経済的です。
ビット部が折れても、市販のビットを取付可能です。
奥行き45mmの新基準です。
扱いやすい長さで作業効率がアップします。
ショートソケットとロングソケットの中間サイズで、狭い場所などでの使い勝手に優れています。
用途ボルト・ナット等の締めつけや取り外し。仕様18V対応材質特殊鋼
電ドル用ショートソケット BSK11当日出荷
芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないショートソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
ディスク用両口スパナSK11(7件のレビュー)当日出荷
ディスクグラインダー用両口スパナです。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのシャフトの固定。適合機種ディスクグラインダー用寸法(mm)13×14
木工旋盤用ハイス製バイトSK11(3件のレビュー)当日出荷
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス鋼刃長(mm)170ハンドル長さ(mm)220
スナップファスナーパンチSK11当日出荷
ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。
13mmのスナップファスナーが使用可能です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。仕様対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT下穴径(Φmm)約3.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
極薄スパナSK11(36件のレビュー)当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
ニードルスケーラーSK11(1件のレビュー)当日出荷
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
厚物布・カーペット切鋏SK11当日出荷
手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。全長(mm)210仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用材質(グリップ)EVA+PP材質(ブレード)SUS420J2
精密ドライバーセットSK11(4件のレビュー)当日出荷
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボルトホールド六角棒レンチセットSK11(11件のレビュー)当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
スリムラチェットドライバーSK11(9件のレビュー)当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
2WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
エアーソーSK11当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
精密トルクスドライバーセットSK11(10件のレビュー)当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
クラフト工作はさみストロングSK11当日出荷
ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。全長(mm)210刃長(mm)65仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用材質(グリップ)EVA+PPブレードSUS420J2硬度HRC(刃部)56±1材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
レインボー六角棒レンチセットSK11(1件のレビュー)当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
なめたネジ外しドライバーSSK11(7件のレビュー)当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
ビットアダプターソケットSK11(7件のレビュー)当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ロングスピンナーハンドルSK11(87件のレビュー)当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ソケットセットSK11(5件のレビュー)当日出荷
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
極薄ラチェットドライバーSK11(11件のレビュー)当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
マイクロ六角棒レンチセットSK11(3件のレビュー)当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ形状L型セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm先端形状六角
ロングラチェットハンドルSK11(10件のレビュー)当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
スリムラチェットドライバーSK11(6件のレビュー)当日出荷
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
ソケットレンチセットSK11(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,178
1セット(65点組)
当日出荷
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
ボールポイント六角棒レンチSK11当日出荷
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
ビットSK11(2件のレビュー)当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
ボールポイント六角棒レンチセットSK11当日出荷
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)タイプロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約35サイズ規格ミリ
パイプカッターSK11(5件のレビュー)当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
ディープソケットSK11(2件のレビュー)当日出荷
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット
整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
六角棒レンチ用延長ハンドルSK11(4件のレビュー)当日出荷
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
ラチェット式パイプカッターSK11(4件のレビュー)当日出荷
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
防爆ハンマーHAMACO税込¥32,978¥29,980