RS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本RS PRO7日以内出荷
RS Pro ロングピンパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 5 種類のロングピンポンチが含まれています。工具鋼製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長: 205 mm 並列長さ: 100mm セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 205 mmシャンク径 = 3.2 ~ 9.5 mm個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 5本RS PRO7日以内出荷
RS Pro センターパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、厳選された精密研磨ポイントサイズの 5 種類のセンターパンチが含まれています。工具スチール製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現 セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 101.6 mmシャンク径 = 1.6 → 4 mm個数 = 5ポイントアングル = 90°パンチタイプ = 中央
RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 3本RS PRO7日以内出荷
RS Pro コンビネーションパンチ 3 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。コンビネーションパンチ 3 本セットには、次のパンチが含まれています。5/32 インチドライブピンパンチ x 1 5/32 インチセンターポンチ x 1 、スクライバ x 1 すべての工具は、黒色酸化処理仕上げの工具ローレット加工ボディでグリップ性を向上しています。 各パンチの長さは 4 インチです。両端とも硬化処理されています
仕様全体長さ = 101.6 mmシャンク径 = 4 mm個数 = 3ポイントアングル = 90°パンチタイプ = 中央
RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 8本RS PRO7日以内出荷
RS Pro ピンパンチ 8 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 8 種類のピンパンチが含まれています。工具スチール製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長 4 インチ パラレル長: 5/8 インチ セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 101.6 mm個数 = 8パンチタイプ = 平行ピン
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800