ケーブルストリッパーgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)当日出荷
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
発泡スチロールカッターgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)当日出荷
単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。
弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。
切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
ワイヤーストリッパーgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)当日出荷
ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5トラスコ品番468-7639奥行(mm)170
基板ミシン目カッターgoot(太洋電機産業)当日出荷
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
精密プライヤーgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)当日出荷
ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
カットニッパーgoot(太洋電機産業)当日出荷
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
USB接続発泡スチロールカッター SC-5goot(太洋電機産業)当日出荷
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗足曲キンク工具(静電対策品)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)当日出荷
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
替刃goot(太洋電機産業)当日出荷
ケーブルストッパーYS-100/101専用の替刃です。
替ニクロム線goot(太洋電機産業)当日出荷
トラスコ品番213-8643適合機種SC-10質量(g)49使用できるこて部SC-10
替棒型アタッチメントgoot(太洋電機産業)当日出荷
軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。
用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。トラスコ品番147-8185適合機種SC-5長さ(mm)約65質量(g)104線径(Φmm)1
替弓型アタッチメントgoot(太洋電機産業)当日出荷
カーブや細かい作業にお薦めです。
用途発泡スチロールの切断に。トラスコ品番147-8180適合機種SC-5長さ(mm)約220幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80質量(g)209有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
強力ニッパーgoot(太洋電機産業)当日出荷
最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。
トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
ミニラジオペンチgoot(太洋電機産業)当日出荷
ホビー用途に適したハンドツール
トラスコ品番853-5045奥行(mm)124切断能力(Φmm) 鉄線1
SC-5用 替ニクロム線goot(太洋電機産業)当日出荷
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベルトサンダーYoshidaTools税込¥36,278~¥32,980~