絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(626)
  • エスコ(19,640)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,600)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,435)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,601)
  • TRUSCO(1,563)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,430)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,293)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,222)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(861)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスドライバー ロングタイプ アイネックスプラスドライバー ロングタイプアイネックス
889税込978
1本
当日出荷
マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200)全長(mm)290先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
特殊精密工具 32点セット アイネックス特殊精密工具 32点セットアイネックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。 エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。 ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。 ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウムビット軸対辺(mm)六角4ビット全長(mm)28
M.2 SSD用精密プラスドライバーセット アイネックスM.2 SSD用精密プラスドライバーセットアイネックス
539税込593
1個
当日出荷
精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。M.2 SSDの取付/交換の必需品です。マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。
全長(mm)145先端サイズPH00、PH0先端形状プラス商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なしロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50
特殊精密工具 45点セット アイネックス特殊精密工具 45点セットアイネックス
2,498税込2,748
1本
当日出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品
12-in-1 伸縮精密ドライバーセット アイネックス12-in-1 伸縮精密ドライバーセットアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP長さ(mm)ビット:30寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ)六角対辺(mm)4入組点数12RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレスラチェット精密ドライバー アイネックスギアレスラチェット精密ドライバーアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)六角対辺(mm)ビット:4ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
自作PC工具セット アイネックス自作PC工具セットアイネックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
PCを組み立てるのに便利な工具を揃えました。 差替ドライバー/精密プラスドライバー/マグネットトレイ/静電気防止手袋のセットです。 差替ドライバーは両頭ビットです。PCの組み立てで一番重要なプラス (PH02) と、ガラスケースで使用する機会があるマイナス (6mm) を組み合わせました。 差替ドライバーは先端マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。 精密プラスドライバー (PH00) はM.2 SSDの取り付けなどに使用します。 マグネットトレイはネジや工具の紛失防止に便利です。 静電気防止手袋は指先にポリウレタン塗装をし、滑り止め効果と耐久性を高めています。 手袋は伸縮性に優れ、大きな手でも使えます。
セット商品数7セット内容差替ドライバー両頭ビット、差替ドライバーハンドル、精密プラスドライバー、パーツトレイ、磁石、両面テープ、静電気防止手袋仕様差替ドライバー両頭ビット:プラスPH02/マイナス6mm、精密プラスドライバー:プラスPH00材質パーツトレイ:ステンレス鋼長さ(mm)両頭ビット:約175、差替ドライバーハンドル:約95全長(mm)差替ドライバー:約235、精密プラスドライバー:90直径(mm)差替ドライバーハンドル:21、精密プラスドライバーハンドル:8.5、パーツトレイ:80、磁石:20