38mmx1インチsq インパクトソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-38全長(mm)66質量(g)720外径(Φmm)59寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)25
38mmx3/4sq インパクトソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-38全長(mm)57質量(g)558外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-38寸法(mm)38×20全長(mm)100質量(g)952寸法D1(mm)56寸法D2(mm)44寸法I(mm)13
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3