ダクト用ハンマーエスコ当日出荷
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)310材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途板金作業エスコ品番EA575YA
ブロワバキューム[粉砕機能付]エスコ翌日出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6消費電力(W)1,050電源100V吸込仕事率(W)低速46、高速87風速(m/s)低速:7、高速:86風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23サイズ(mm)905×195×400(H)ダストバッグ容量(L)25
電工ナイフ(折りたたみ式)エスコ翌日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120質量(g)85刃長(mm)80材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番64-2233-55
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
270x350mm 電工バケツエスコ当日出荷
底は二重キャンバス。
ロープの太さは約10mmです。
底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)350タイプ底補強
電工ペンチ(強力型/圧着付)エスコ翌日出荷
強力型
非絶縁端子を圧着します。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2アズワン品番65-2138-80RoHS指令(10物質対応)対応
6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)エスコ当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)エスコ欠品中
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AR-600セット内容(+)ドライバー:#1×100mm・#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:4.0mm×100mm・5.0mm×100mm・5.0×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
タッカー&ネイラー (バッテリー付き)エスコ翌日出荷
テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。
付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプターセット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本質量(kg)1.75適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15本体サイズ(mm)220×82×H215
電工ペンチエスコ翌日出荷
クッション付ハンドル
耐久性のある研削硬化鋼刃
RoHS対応品
仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3アズワン品番65-2138-79RoHS指令(10物質対応)対応
電工用ハンマーエスコ翌日出荷
種類電工ハンマー頭径(Φmm)24全長(mm)280材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途電気・設備工事用エスコ品番EA575YE
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969
革ベルト隅田工革製作所税込¥20,878¥18,980
平刃メスイーストマン税込¥9,898¥8,998
波刃メスイーストマン税込¥9,898¥8,998
電工ドラム日動工業税込¥43,978~¥39,980~
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800