替刃(木工用/EA854PB-12)エスコ翌日出荷
EA854PB-12用
ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。
石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:木工用●サイズ:18×48mm●入数:2枚アズワン品番65-2234-85
替刃(石膏用/EA854PB-12)エスコ翌日出荷
EA854PB-12用
ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。
石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚アズワン品番65-2234-84
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ8日以内出荷
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツールアズワン品番65-9273-66
ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA550PBセット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):158mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3種類セット品商品構成セット品
#2x100mm [+]ドライバーエスコ翌日出荷
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hexビットセットエスコ翌日出荷
ビットケース付。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
(+)ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-0種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
DC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980