絞り込み
ブランド
  • TRITON
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,425)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,076)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • ベッセル(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカンナ TRITONミニカンナTRITON
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
ビスケット No.10 200個入 TRITONビスケット No.10 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ビスケット No.0 200個入 TRITONビスケット No.0 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
欠品中
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ダボピン TRITONダボピンTRITON
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
エンジニアジョーズ TRITONエンジニアジョーズTRITON
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
スーパージョーズに取付けるパーツ。パイプなどの固定用。
セット内容エンジニアジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート材質鋳鉄
小型電気カンナ用HSS製カンナ刃 TRITON小型電気カンナ用HSS製カンナ刃TRITON
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
TRITON 400Wミニカンナ60mm(TMNPL)対応替刃
材質HSS(高速度鋼)
フェザーボード テーブル用 TRITONフェザーボード テーブル用TRITON
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
木材をフェンスに押し当てながら滑らせて加工する際に、材料がブレないように押さえるので正確かつ安全な作業が可能です。
用途ルーターテーブルRT001に取付けて使用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×16
ダストコレクター交換フィルター TRITONダストコレクター交換フィルターTRITON
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。 バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。
用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター材質(フィルター)不織布材質(枠)プラスチック
TTS1400用チップソー TRITONTTS1400用チップソーTRITON
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。
用途TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数60p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
コントラクターソー TRITONコントラクターソーTRITON(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に幅(mm)最大縦切り:775厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560最大切込深さ(mm)(45°時)57.5最大切込深さ(mm)0°(垂直):83テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合)テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
バッキングパッド 125mm TRITONバッキングパッド 125mmTRITON
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
TRITONオービタルサンダー TGEOS用 125mmバッキングパット
バッキングパッド TRITONバッキングパッドTRITON
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
TRITONオービタルサンダー TGEOS用 150mmバッキングパット
トラックソー用 アングルガイド TRITONトラックソー用 アングルガイドTRITON
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
素早く正確な角度切断のセットアップが可能。 ±55°の角度設定が可能です。
用途プランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用する角度定規。
サンディングスリーブ TRITONサンディングスリーブTRITON
599税込659
1個
翌々日出荷
Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
ビスケットジョインター用カッターブレード TRITONビスケットジョインター用カッターブレードTRITON
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001の替ブレード
仕様Φ100mm×Φ22×3.92mm×6P 木工用
トラックソー用集塵バッグ TRITONトラックソー用集塵バッグTRITON
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
TRITONプランジトラックソーTTS1400用の集塵バッグです。
用途TRITONプランジトラックソーTTS1400に取付けて使用します。質量(kg)0.11高さH×長さL×幅W(mm)130×220×80
ガイドレール用カットストリップ TRITONガイドレール用カットストリップTRITON
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる
用途ガイドレール用カットストリップ寸法(mm)22×3000
T-スクエア 90° TRITONT-スクエア 90°TRITON
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
90°に固定して直角に切断できます。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて作業する場合に使用。高さH×長さL×幅W(mm)23×310×142
トラックソー用収納バッグ TRITONトラックソー用収納バッグTRITON
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
トラックソー(TTS1400)を収納できるバッグ。
用途トラックソー(TTS1400)の収納や持ち運びに。
1500mmガイドレール用収納バッグ TRITON1500mmガイドレール用収納バッグTRITON
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
1500mmガイドレール(TTST1500)収納用キャンバスバッグ
質量(g)530高さH×長さL×幅W(mm)10×1540×240
1500mmガイドレール TRITON1500mmガイドレールTRITON
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ガイドレールの長さ1500mm
用途トライトンのプランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用長さ(mm)ガイドレール:1500質量(kg)2.18
ルータートラックアダプター TRITONルータートラックアダプターTRITON
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター適合ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001幅(mm)微調整:0~13質量(kg)1.4調整方法マクロ調整/マイクロ微調整
デュアルプランジルーター TRITONデュアルプランジルーターTRITON
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。
用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に幅(mm)プランジ:0~68質量(kg)7.55消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8
ログジョーズ TRITONログジョーズTRITON
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
スーパージョーズに取付けるパーツ。丸太や柱などの固定用。
セット内容ログジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート材質亜鉛メッキ鋼
ビスケットジョインター TRITONビスケットジョインターTRITON(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。質量(kg)2.65消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])約10300ノコ刃内径(Φmm)22ノコ刃外径(Φmm)100角度調整範囲フェンス:0~90
ワークセンター TRITONワークセンターTRITON(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。
用途木工工作作業の作業台として寸法(mm)(立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317質量(kg)(シャーシのみ)23.2定格電力(W)最大:1500定格電圧(V)AC100~(50/60Hz)最大荷重(kg)150
TRPUL用カンナ刃3枚入 TRITONTRPUL用カンナ刃3枚入TRITON
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。
用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。材質HSS(高速度鋼)内容HSS製82mmカンナ刃×3高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
ガイドレール接続コネクター TRITONガイドレール接続コネクターTRITON
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガイドレールをつなげて長くするためのコネクター。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて使う場合に使用本体質量(g)334高さH×長さL×幅W(mm)4×320×11.7
TTS1400用チップソー TRITONTTS1400用チップソーTRITON
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
TTS1400用チップソー
材質超硬タングステンカーバイド刃数48p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
ルーターコレット6.35mm TRITONルーターコレット6.35mmTRITON(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
ルーターコレット12.7mm TRITONルーターコレット12.7mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用12.7mm(1/2インチ)
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
ルーターコレット12mm TRITONルーターコレット12mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用12mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
ルーターコレット8mm TRITONルーターコレット8mmTRITON
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ルーター用8mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)77
ルーターコレット6mm TRITONルーターコレット6mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用6mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79
2in1電気カンナ TRITON2in1電気カンナTRITON
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)3.9消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000切削幅(mm)82操作回数(回/分)切削:45000深さ調整:17段階切削深さ(mm)0~3
プランジトラックソー TRITONプランジトラックソーTRITON
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
ギヤードオービタルサンダー TRITONギヤードオービタルサンダーTRITON
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途研磨・研削作業に。質量(kg)3.1取付方式サンディングディスク:面ファスナー式定格消費電力(W)500パッド径(Φmm)サンディング:150/125負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
ベルトサンダー TRITONベルトサンダーTRITON(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。
用途木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に質量(kg)5.15回転数(min-1[r.p.m])約200~450定格消費電力(W)1150ベルト寸法(mm)サンディング:76×533
パームサンダー TRITONパームサンダーTRITON
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パワフル400Wモーター搭載の小型サンダー TCMBSは、スリム&軽量デザインで片手で操作する設計。様々な木材のサンディングに最適です。
用途木材のサンディング作業に。質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約340定格消費電力(W)400ベルト寸法(mm)64×406mm
ダボジョインター TRITONダボジョインターTRITON(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38