特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。
材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)特殊鋼
主な用途打込作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。
材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
250、300mmの鋸刃兼用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9954
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼
全長(mm)430、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130
ハンドル長さ(mm)106
ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。
材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)350
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)天然ゴム
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに
材質クロムモリブデン鋼、スチール
バリを残さずにきれいにカットします。
軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。
PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。
形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。
ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。
丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。
トラスコ品番256-7232
材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス
全長(mm)225
切断能力(mm)42
適合替刃BLD/PCT/RT/42
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。
トラスコ品番243-3784
セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本
材質工具鋼
適合サイズ(mm)0~4.5
1セット(4本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
材質鉄、ゴム
用途鉄パイプの切断に。
材質コバルトハイス(HSS)
全長(mm)300
刃長(mm)300
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。
トラスコ品番243-3785
材質工具鋼
全長(mm)100
適合サイズ(mm)0~3.2
先端径(Φmm)9
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム
主な用途解体作業
ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。
用途狭い場所での使用に
材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂
歯数52
PCT/RT/42用の替え刃です。
トラスコ品番256-7233
適合機種PCT/RT/42
材質ステンレス
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。
ハンドル下部で引張強度を調整可能です。
300mmの鋸刃用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9955
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼
全長(mm)425、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165
ハンドル長さ(mm)100
ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。
格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。
特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。
トラスコ品番196-1131
セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット
色クリア
商品構成セット品
アズワン品番64-8665-12
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。
クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。
片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。
クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。
ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。
特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。
材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂
歯数30
ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。
高強度の作業に使用可能です。
プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。
ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。
長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。