電池パック京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅80×高さ110×奥行75mm質量:520g材質:PC原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ)京セラインダストリアルツールズ(39件のレビュー)当日出荷
集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます乾湿両用で湿式ではスポンジフィルターは不要です
用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾湿両用サイズ幅190×高さ172×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)当日出荷
ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です取り替えに便利な5枚入です吸水には使用できませんAVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです
●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
スキマノズル京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)当日出荷
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです
●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します
●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています
●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です
●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です
●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LR適合機種AG1061・AG1261・RG1062コード有・RG1062コード無・RG1262コード有・RG1262コード無・AG1063・AG1263・RG1064コード有・RG1064コード無・RG1264コード有・RG1264コード無・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)0.8×30×0.6質量(g/個)2入数(個)2
電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています
●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です
●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です
●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
ベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです
●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です
●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です
●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます
●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
サンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです
●0~45°の傾斜切断が可能です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です
●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです
●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
ロングフレキシブルノズル(アダプタ付)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS全長(mm)約680
ドライバドリルキット京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)当日出荷
●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです
●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています
●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩めトルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4ねじ締め能力(mm)3.8チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])540電源(V)単相100電流(A)0.8消費電力(W)70コード長さ(m)2.5付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
サンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
18V電池パック京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅79×高さ47×奥行110mm質量:350g材質:PC+ABS原産国:中国
用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ドリル AD1300VR京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
大型補助ハンドル採用
正逆バリアブルスイッチ採用
ソフトグリツプ採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
14.4Vリチウムイオン電池京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅84×高さ64×奥行96mm質量:310g材質:PC原産国:中国
用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
ポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです
●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます
●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます
●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです
●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
卓上ボール盤京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)当日出荷
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です
●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式
インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです
●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます
●手にフィットし握りやすいハンドル形状です
●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました
●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます
●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
刃研ぎグラインダー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです
●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです
●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
ポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです
●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します
●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます
●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です
●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●集じん機能接続用のノズル付きです
●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです
●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)
用途木材・非鉄金属の表面仕上げペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1質量(kg)0.76材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
研磨機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です
●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです
●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です
●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です
●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです
●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています
●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
電池パック B-7215京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池ですサイズ:幅72×高さ105×奥行55mm質量:343g材質:ABS原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
サンダ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです
●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています
●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です)
●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電流(A)2.3質量(kg)1.3
ポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです
●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています
●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます
●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3