絞り込み
ブランド
  • エフケー
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,505)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,434)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,578)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,074)
  • Wera(1,066)
  • KTC(970)
  • 日本紐釦貿易(962)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • ベッセル(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨセポンチ エフケーヨセポンチエフケー(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。種別ヨセポンチ材質S45C硬度HRC40寸法L3(mm)25
パッキン打抜ポンチセット エフケーパッキン打抜ポンチセットエフケー
31,980税込35,178
1セット(22点組)
欠品中
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
替刃ポンチ エフケー替刃ポンチエフケー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
ポンチ エフケーポンチエフケー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケーテーパーピンポンチセット(六角軸)エフケー
5,998税込6,598
1セット(8本)
当日出荷
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
ホルダー エフケーホルダーエフケー(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
替刃ポンチを取り付けます。内部のスプリングの力で先端のピンが抜いたものを押し出します。
仕様メッキ処理材質S45C全長(mm)150
長穴型ポンチ エフケー長穴型ポンチエフケー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57
長穴型ダイス エフケー長穴型ダイスエフケー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57外径(Φmm)43
リーマーポンチ エフケーリーマーポンチエフケー(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。種別リーマポンチ材質S45C硬度HRC40
ダイス (43mm径) エフケーダイス (43mm径)エフケー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
チゼル及びピンポンチセット エフケーチゼル及びピンポンチセットエフケー
4,498税込4,948
1個
当日出荷
・タガネとポンチを含むポンチセット。簡単な作業に、あると便利な工具類です。
部品セット エフケー部品セットエフケー
969税込1,066
1個
10日以内出荷
セット内容スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ