52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

三木技研タイル喰切
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイルカッターでタイルに筋を引くように切れ目を入れます。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

種類トンカチ 全長(mm)125 主な用途石工作業
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金付タイル槌はタイルの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃の付根が片側によっているので食い込む様な切断が可能です。
全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

種類トンカチ 全長(mm)115 主な用途石工作業
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
用途タイルの切割作業。 全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 全長(mm)150 主な用途石工作業
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

三木技研はつりのみ
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)190
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三木技研片刃玄能
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類片口ハンマー 主な用途石工作業 穴径(Φmm)16
1丁
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)220
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

抜群の切れ味で、美しく正確にカットできます。反対側はタイルを挟んで割ることができます。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)180
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

抜群の切れ味で、美しくガラスをカットできます。刃先の取り換えができるローラー刃で切れ味抜群です。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)180
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし 種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 幅(mm)38角
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三木技研石頭槌
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途石工作業
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金付両口トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 仕様ベタ付
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研片刃玄能
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類ハンマー替ヘッド 穴径(Φmm)16 仕様柄なし
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類ハンマー替ヘッド 仕様柄なし
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 仕様ベタ付
1丁
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。
全長(mm)205
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)250 刃幅(mm)16
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

三木技研RニッパーN型
R刃の刃先をもち、円切りチッピング等、細かな作業ができます。
全長(mm)190 刃幅(mm)6
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。
全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)100 主な用途石工作業
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)