絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,505)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,433)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,577)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,074)
  • Wera(1,065)
  • KTC(970)
  • 日本紐釦貿易(962)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • ベッセル(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)ニシガキ工業(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
チェーンソー目立て機 ニシガキ工業チェーンソー目立て機ニシガキ工業(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨モーター回転数(min-1[r.p.m])30000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)100コード長さ(m)2定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)90×230×50材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組質量(g)610トラスコ品番423-3557
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)ニシガキ工業(43件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650
ドリ研 X14 ニシガキ工業ドリ研 X14ニシガキ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。消費電力(W)95研磨角度(°)(刃先)118質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)連続使用時間(分)約30目立て角度(°)30質量(g)225(電気含まず)
ドリ研エース用 替砥石(No.27) ニシガキ工業ドリ研エース用 替砥石(No.27)ニシガキ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200
ドリ研 X14用 砥石 ニシガキ工業ドリ研 X14用 砥石ニシガキ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ドリ研X14用の替え砥石です。
粒度200#
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業
7,398税込8,138
1セット
欠品中
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)目立て角度(°)30仕様シガー電源アダプター付・コードレス質量(g)225(電池含まず)種別ガイド固定式
ドリ研 X20 ニシガキ工業ドリ研 X20ニシガキ工業
74,980税込82,478
1台
当日出荷
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm ニシガキ工業チェーンソー目立て黄 3.2 対応 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mmニシガキ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
翌々日出荷
チェーンソー目立て機3.2専用の替え砥石。ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。
用途チェーンソーの目立て関連資料(0.9MB)
ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業ドリ研 X14 ステンレス用ニシガキ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
延長コード(12A 125V 黄色) ニシガキ工業延長コード(12A 125V 黄色)ニシガキ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(m)10仕様VCTF2芯/0.75sq/12A/300V
高速バリカン用 バッテリー ニシガキ工業高速バリカン用 バッテリーニシガキ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
充電式高速バリカン用バッテリーです。
適合本体高速バリカン充電式(N-902~904)高速バリカンmini充電式(N-901)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用時間高速バリカン充電式:約1時間、高速バリカンmini充電式:約1時間40分
刃研名人チップソー ニシガキ工業刃研名人チップソーニシガキ工業(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15質量(kg)約5.9トラスコ品番853-6391
ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用ニシガキ工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-2980質量(kg)4.2
N-821-65 コレット ニシガキ工業N-821-65 コレットニシガキ工業(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
木助 植木鋏用 皮ケース ニシガキ工業木助 植木鋏用 皮ケースニシガキ工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合木助植木鋏2寸/3寸刃全長(mm)300質量(g)280
ドリ研 X20用 砥石 ニシガキ工業ドリ研 X20用 砥石ニシガキ工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ドリ研X20用の替え砥石です。
粒度200#仕様No.26適合本体ドリ研X20(N-896)研磨角度(°)118
チェンソー研研用 シガー電源アダプター ニシガキ工業チェンソー研研用 シガー電源アダプターニシガキ工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
チェンソー研研用シガー電源アダプターです。
適合チェンソー研研
木助 鍛造剪定鋏 皮ケース (りんご・A・B型兼用) ニシガキ工業木助 鍛造剪定鋏 皮ケース (りんご・A・B型兼用)ニシガキ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)240質量(g)160
プロ200剪定鋏用 皮ケース ニシガキ工業プロ200剪定鋏用 皮ケースニシガキ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏180・プロ200剪定鋏200全長(mm)240質量(g)150
チェンソー目立機 3.2 ニシガキ工業チェンソー目立機 3.2ニシガキ工業
8,998税込9,898
1袋
6日以内出荷
小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
ドリ研 X20用 コレットセット ニシガキ工業ドリ研 X20用 コレットセットニシガキ工業
29,980税込32,978
1セット(6個)
翌々日出荷
ドリ研X20用のテーパーシャンクドリル用コレットセットです。
セット内容ドリル径:Φ10~11用/ドリル径:Φ11~12.3用/ドリル径:Φ14.1~15用ドリル径:Φ15~16用/ドリル径:Φ16~17用/ドリル径:Φ17~18用適合本体ドリ研X20(N-896)
カンタン刃とぎ ニシガキ工業カンタン刃とぎニシガキ工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220コード長さ(m)1.97モーター回転数(min-1[r.p.m])4800寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5角度(°)刃研ぎ:90(固定式)定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
高速バリカン用 充電器 ニシガキ工業高速バリカン用 充電器ニシガキ工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
充電式高速バリカン用充電器です。
適合本体N-902-1(リチウムイオンバッテリ7.0Ah専用品)バッテリーリチウムイオン14.4V用6.0A
ミスターパイプ ニシガキ工業ミスターパイプニシガキ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ切断径(mm)Φ26
ドリ研X26 ニシガキ工業ドリ研X26ニシガキ工業
259,800税込285,780
1台
当日出荷
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機モーター回転数(min-1[r.p.m])3400モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)モーター:750定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)352×348×365付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X形研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26質量(kg)26トラスコ品番758-3818
ドリ研 ローソク型 超鋼用 ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 超鋼用ニシガキ工業
67,980税込74,778
1台
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-3005質量(kg)4.2
N-821-62 カーボンブラシ ニシガキ工業N-821-62 カーボンブラシニシガキ工業(1件のレビュー)
489税込538
1セット(2枚)
5日以内出荷
カンタン刃とぎDX ニシガキ工業カンタン刃とぎDXニシガキ工業(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800
ミスターパイプ用替刃 ニシガキ工業ミスターパイプ用替刃ニシガキ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プロ200剪定・芽切ガード用皮ケース ニシガキ工業プロ200剪定・芽切ガード用皮ケースニシガキ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合プロ200剪定鋏(ガード付)180/200全長(mm)230質量(g)200
ピストル剪定/芽切用皮ケース ニシガキ工業ピストル剪定/芽切用皮ケースニシガキ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合ピストル剪定260・ピストル芽切270全長(mm)230質量(g)200
太丸剪定用皮ケース(260,300兼用) ニシガキ工業太丸剪定用皮ケース(260,300兼用)ニシガキ工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)330質量(g)235
木助 鍛造植木鋏 皮ケース(2.3/3.3寸刃兼用) ニシガキ工業木助 鍛造植木鋏 皮ケース(2.3/3.3寸刃兼用)ニシガキ工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
適合木助植木鋏2.3寸/3.3寸刃・木助ライト植木鋏2寸/3寸刃全長(mm)270質量(g)230
ドリ研 X20用 チャック ニシガキ工業ドリ研 X20用 チャックニシガキ工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ドリ研X20用のチャックです。
適合本体ドリ研X20(N-896)
チェンソー研研用充電器 ニシガキ工業チェンソー研研用充電器ニシガキ工業
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
質量(g)98出力DC2.8V 360mA×2(単3形2又は4本)電源スイッチング方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×30入力電源(V)AC100~AC240(50/60HZ)
チェンソー研研用充電池 ニシガキ工業チェンソー研研用充電池ニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット(8個)
翌々日出荷
ニッケル水素電池 1600mAh