2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7599
型式2R3
能力ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軸径(Φmm)コレット:3・6
全長(mm)122
質量(g)400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)推奨:0.62
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
全長(mm)254
質量(kg)1.3
パンチ径(Φmm)5
フランジ幅(mm)12
フランジ能力(mm)1.4(鉄)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
全長(mm)115
質量(g)800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
空気消費量(L/min)91
パッドサイズ(mm)75xM6
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番298-1661
型式S40A3
電源(V)100
消費電力(W)500
能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
全長(mm)217
質量(kg)0.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
空気消費量(L/min)85
パッドサイズ(mm)88
ねじサイズ5/16-24
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
全長(mm)108
質量(g)700
空気消費量(L/min)91
騒音値(dB)84
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000
オービットダイヤ(mm)4
パッドサイズ(mm)75
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
長さ(mm)187
質量(kg)0.7
サイズパッドネジ:5/16 "-24
寸法エアーインレット(NPT):1/4"
空気消費量(L/min)57
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000
音圧レベル(dB)サウンド:84
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)125(5インチ)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
全長(mm)181
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)推奨:0.62
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
付属品エアーカプラ
全長(mm)174.1
質量(kg)1.91
差込角(mm)19
回転数(min-1[r.p.m])8000
空気消費量(L/min)113
トルク(N・m)作業:68~786
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
全長(mm)98
質量(kg)1.11
差込角(mm)12.7(1/2”)
回転数(min-1[r.p.m])8000
トルク(N・m)作業:34~434
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用
付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ
質量(kg)4.8
電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176
レンズF2.88 f=2mm
記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)
消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)
動作環境0~+40℃
保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVI
モニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ
画角レンズ画角:120°
カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番325-0920
適合機種NS25A3
型式NS25AD15A25A
寸法自動切上1/2~1
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用
付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)
形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)
本体質量(g)1135 (電池セット時)
適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300
適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。