絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(624)
  • エスコ(19,535)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,582)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,420)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,579)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,423)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,081)
  • Wera(1,063)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(864)
  • RIDGID(日本エマソン)(840)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
1,423税込1,565
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
切れるモール用ハサミ ELPA切れるモール用ハサミELPA(1件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)170刃渡り(mm)43
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト HI&LOW 2段階調光+SOS点滅 スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付きコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
ミシン球 T22 ELPAミシン球 T22ELPA
228税込251
1個
翌々日出荷
小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)57クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)22
変換アダプター ELPA変換アダプターELPA
293税込322
1個
3日以内出荷
樹脂製口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
用途電球100Wまで定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる仕様使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約2時間30分連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分 ※満充電時光源:白色LEDUSB入力:DC5V/1A明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm ※満充電時外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)