絞り込み
ブランド
  • ミツトモ
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,387)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,575)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,431)
  • 日東工器(1,871)
  • TRUSCO(1,577)
  • RS PRO(1,574)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,419)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,065)
  • KTC(975)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
与一 皮パンチ ミツトモ与一 皮パンチミツトモ(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
抜群の切れ味! 各種レザー・厚紙・ビニール・布・ゴム等、業務用に!
ハトメ ミツトモハトメミツトモ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(100個)ほか
当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
ハトメパンチ ミツトモハトメパンチミツトモ
969税込1,066
1セット(100個)
当日出荷
材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ仕様ブリスターパック入りトラスコ品番849-9539厚さ約2mm迄ハトメ内径(mm)5
アルミハトメ玉 ミツトモアルミハトメ玉ミツトモ(2件のレビュー)
449税込494
1セット(100個)
当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質アルミ内径(Φmm)約5トラスコ品番849-9543使用厚さ(mm)約2.5
RELIEF ハンディルーター ミツトモRELIEF ハンディルーターミツトモ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.35トラスコ品番853-6390
THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用 ミツトモTHREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用ミツトモ
989税込1,088
1個
当日出荷
本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。種類スナップリングプライヤ全長(mm)73軸穴種別軸用仕様ばね付リング使用範囲(mm)10~30爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.1トラスコ品番836-65732018年トラスコ掲載ページ4 0869
アルミハトメ ミツトモアルミハトメミツトモ
399税込439
1パック
当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に材質アルミ内径(Φmm)12トラスコ品番849-9537使用厚さ(mm)3.5
RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5 ミツトモRELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5ミツトモ
919税込1,011
1個
当日出荷
用途レザー・布・厚紙・書類・ビニールシートなどの穴あけ作業用トラスコ品番837-6034
ワークベンチ用クランプ ミツトモワークベンチ用クランプミツトモ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます種類その他クランプ材質(本体)グラス入りナイロン樹脂仕様作業台の穴径19mm以上使用厚さ(mm)50までトラスコ品番859-2999
スナップセット ミツトモスナップセットミツトモ(1件のレビュー)
759税込835
1セット(10個)
当日出荷から16日以内出荷
布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで
大カシメ ミツトモ大カシメミツトモ
369税込406
1パック(30組)
翌々日出荷
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
両面ハトメ樹脂製 ミツトモ両面ハトメ樹脂製ミツトモ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。 木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に材質PP樹脂リング内径(Φmm)約12トラスコ品番859-2921リング外径(Φmm)約30
ビス抜きビット ミツトモビス抜きビットミツトモ
599税込659
1本
3日以内出荷
ビス抜きビット組 ミツトモビス抜きビット組ミツトモ
1,698税込1,868
1セット(3本)
当日出荷
仕様ビス抜きビット組 2.5-3.0-4.0mm 3本組 +2専用トラスコ品番858-7897質量(g)40.2
板ラチェットレンチ ミツトモ板ラチェットレンチミツトモ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼
RELIEF 取替式パンチセット5.0~8.0 ミツトモRELIEF 取替式パンチセット5.0~8.0ミツトモ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番837-6035
RELIEF ビスヌキビット1.0mm ミツトモRELIEF ビスヌキビット1.0mmミツトモ
599税込659
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-8872
シャークフレキギアレンチ ミツトモシャークフレキギアレンチミツトモ
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。 首振り角度は180°です。
用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4050歯数100厚さ(mm)10.5(スパナ)、13(めがね)全長(mm)284材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバー質量(g)419対辺寸法(mm)21送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-45
シャークギアレンチ ミツトモシャークギアレンチミツトモ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。
用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4052歯数100厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)全長(mm)323材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバー質量(g)463対辺寸法(mm)24送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-37
電工ペンチ 絶縁端子用 ミツトモ電工ペンチ 絶縁端子用ミツトモ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子用全長(mm)220仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
スナッププライヤー ミツトモスナッププライヤーミツトモ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15トラスコ品番859-2919
ビスヌキビット ミツトモビスヌキビットミツトモ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様手回しハンドル付トラスコ品番858-7896材質六角軸付き下穴ドリル:HSS質量(g)209
カラフルビットチャック ミツトモカラフルビットチャックミツトモ
999税込1,099
1セット(2個)
3日以内出荷
質量(g)50
カラフルビットチャック ミツトモカラフルビットチャックミツトモ
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)質量(g)20
ビットチャック ミツトモビットチャックミツトモ
599税込659
1個
3日以内出荷
質量(g)43材質本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
スピードロックチャック ミツトモスピードロックチャックミツトモ
799税込879
1個
翌日出荷
RELIEF ペイントミキサー調整機能付 ミツトモRELIEF ペイントミキサー調整機能付ミツトモ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番779-6064全長(mm)300羽根(Φmm)65
RELIEF ペイントミキサー ミツトモRELIEF ペイントミキサーミツトモ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番779-6056
RELIEF ビスヌキビット2.0mm ミツトモRELIEF ビスヌキビット2.0mmミツトモ
599税込659
1個
翌々日出荷
トラスコ品番849-8874
RELIEF ビスヌキビット1.5mm ミツトモRELIEF ビスヌキビット1.5mmミツトモ
599税込659
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-8873
電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用 ミツトモ電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用ミツトモ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子・裸差込端子両用全長(mm)230仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
電工ペンチ 裸差込端子用 ミツトモ電工ペンチ 裸差込端子用ミツトモ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途裸差込端子用全長(mm)220仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
支柱固定リング(L型ハンドル+ナット付) 垂直型ドリルスタンド用 ミツトモ支柱固定リング(L型ハンドル+ナット付) 垂直型ドリルスタンド用ミツトモ
899税込989
1個
3日以内出荷
穴あけ深さ調整は0~60mmまで深さ調整軸で自在に調整できます。