絞り込み
ブランド
  • 富士製砥
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,078)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • ベッセル(838)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
ハイパワーブラシ 富士製砥ハイパワーブラシ富士製砥
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ワイヤーの材質であるハイカーボンスチールは効率よく作業して頂けるよう抗張ワイヤーを採用させて頂きました。
仕様●外径(Φm/m):65●アーバーホール(m/m):M10/1.5●線径(Φm/m):0.35●トリム長(Φm/m):L=20●最大安全回転数(min[[-の1乗]]):12500●ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプアズワン品番65-9561-11
ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット 富士製砥ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット富士製砥
39,980税込43,978
1台
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ 富士製砥出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ富士製砥
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
電源周波数(Hz)400
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ富士製砥
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)
インバータ電源装置 400Hz 富士製砥インバータ電源装置 400Hz富士製砥
229,800税込252,780
1台
当日出荷
従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)グラインダON時のソフトスタート機能付き。グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様【許容変動(入力)】±10%以下質量(kg)8電流(A)17.5電源(V)交流3相200(50/60Hz)制御方式正弦波PWM方式出力電圧(V)200(入力電圧比例対応)容量(kVA)【インバータ】7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239出力周波数(Hz)400保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等設置場所屋内のみ(扮座等なき環境)周囲温度(℃)-10~40アズワン品番65-0558-90周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)