プラレベルクサビダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
上棟品セット デラックス(DX)2組入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
簡単便利な上棟品セットです。
用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8295寸法(mm)W400×H1400×D90入数2組
上棟品セット スタンダード(S)2組入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980~税込¥17,578~特価
1箱(2組)
当日出荷から3日以内出荷
簡単便利な上棟品セットです。
用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3