作業工具 (336) 電動工具 (7) ブランド: DENSAN(デンサン/ジェフコム)すべて解除
強力ミニカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm) 237 質量(g) 426 切断能力(mm2 ) IV-60
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応吊り下げ穴付
用途 裸端子・PBスリーブ用 全長(mm) 340 仕様 裸端子・PBスリーブ用 質量(g) 680 使用範囲(mm2 ) 8、14、22、38
ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途 石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (8件のレビュー) 当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
テープホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (10件のレビュー) 当日出荷
ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる片手でワンアクション絶縁テープ19mm幅3個収納可能ベルトなどに装着できるクリップ型奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
材質 (フック)金属、(ベルト通し部)樹脂 適合ベルト幅(mm) 45 寸法(幅W×高さH)(mm) (フック部)40×100、(ホルダー部)55×140 収納数 絶縁テープ19mm幅×3個可能
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップクリアー塗装仕上げ刃
用途 一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 可 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
ハンディ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (7件のレビュー) 当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質 刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm) 1 刃高(mm) 15 山数 18 ピッチ(mm) 1.67
電工ナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
折りたたみ式よく切れる電工プロ用高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
腰道具セット(WSAシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容 ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個 色 ブラック 材質(胴ベルト) ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 材質(補助ベルト) ナイロンベルト、角環・D環各1個付 胴ベルト(mm) 50×1200 補助ベルト(mm) 85×670 適応ウエスト(cm) 82~98(着衣時)
電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
金切バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (9件のレビュー) 当日出荷
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm) 250 質量(g) 390 切断能力 冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!圧着マーク
用途 E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm) 195 質量(g) 290 使用範囲 特小(1.6×2)、小、中 JIS規格 JISC9711
ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要!
先端皮むき、中間皮むき どちらもOK
レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm) 10~25 寸法(mm) 150×48×23 質量(g) 160 適合替刃 ND-900P
キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) (5件のレビュー) 当日出荷
ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
材質 ポリエステルキャンバス 適合ベルト幅(mm) 50
同軸ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (5件のレビュー) 当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル 3C・4C・5C 全長(mm) 127 質量(g) 70
電工プロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷
切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (3件のレビュー) 当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)
長さ(mm) 160 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 適合ビット(mm) 対辺6.35六角ストレートビット 材質 本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V 寸法(mm) 40×160 質量(g) 210 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 本体寸法(mm) 40×40×160 ケース寸法(mm) W150×D45×H250 動作環境 -10℃~45℃ バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(時間) 約2(5V 1A) 充電可能回数 約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません) 回転数(min-1 [回/分]) 最大260(無負荷) 使用時間(時間) 最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります) 充電環境 0℃~40℃
ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット
ポケット数 外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット 耐荷重N(kgf) 98(10)
手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm) 280 質量(g) 720 切断能力(mm2 ) CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
電工ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
倍力軽天バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ握りやすい形状のグリップ安全ロック付
全長(mm) 255 質量(g) 380 切断能力(mm) 冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
電工ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム) (8件のレビュー) 当日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
インナーソケットでサイズ切替可能
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ
本体寸法(mm) 35.2×160×31 質量(g) 245 材質 スチール 関連資料 (1.1MB)
キャンバスホルダー(カッターナイフ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) (4件のレビュー) 当日出荷
中央にはカッターナイフを、両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付(※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください)型くずれがしにくい、軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
材質 ポリエステルキャンバス 色 本体/黒、ライン/黄 質量(g) 50 適合ベルト幅(mm) ~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×35×210
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム) (7件のレビュー) 当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途 ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
ケーブルベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (2件のレビュー) 当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製
フレキビットセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) (1件のレビュー) 当日出荷
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容 ビット(#2×45mm)1本付 商品構成 単品
電工プロ折りたたみ パイプソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップ無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途 塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm) 120 折込 可 全長(mm) 260 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 136 刃厚(mm) 0.6 収納時寸法(mm) 150
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
手袋シアター アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 581 ¥ 528 バスケットへ