絞り込み
ブランド
  • MATATAKITOYO
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(19,650)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,605)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,427)
  • 日東工器(1,874)
  • RS PRO(1,598)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,433)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,290)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,219)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
ホイールナット専用トルクレンチ4in1 MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1MATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー MATATAKITOYOトルクドライバーMATATAKITOYO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)1~8最小目盛(N・m)0.5精度(%)±4全長(mm)154負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)370付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付きRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq MATATAKITOYO絶縁ラチェットレンチセット 3/8sqMATATAKITOYO
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品専用プラケースセット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm全長(mm)ラチェットハンドル/200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー MATATAKITOYOトルクドライバーMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
絶縁トルクレンチ MATATAKITOYO絶縁トルクレンチMATATAKITOYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)265測定範囲(N・m)5~25仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース質量(g)735最小目盛(N・m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットリペアキット MATATAKITOYOラチェットリペアキットMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
ラチェット部の部品が1セットになっています。
用途DTP-980Nトルクレンチ用
トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチFPSシリーズMATATAKITOYO
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチMOTシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチMOTシリーズMATATAKITOYO
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付