KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5
穴角六角
穴角六角
差込角(mm)9.5
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7
穴角六角
穴角六角
差込角(mm)6.3
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
寸法H(mm)23
寸法A(mm)25
差込角(sq.)9.5
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚
寸法(mm)25.5×180×14
質量(g)210
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
差込角(mm)9.5
穴角六角
差込角(mm)12.7
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。
8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
用途自動車及び機械整備全般
差込角(mm)9.5
全長(mm)180
質量(g)245
送り角度(°)4
ギヤ歯数90
ハンドル径(Φmm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm)6.35
先端形状+
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
寸法D(mm)17
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)125
トラスコ品番855-8947
材質特殊工具鋼
歯数90
2018年トラスコ掲載ページ4 0255
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
トラスコ品番856-2092
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0278
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
直径のコンパクトなタイプ。
質量(g)40
差込角(mm)9.5
全長L(mm)25
寸法D(mm)28
寸法sq.(mm)9.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
穴角十二角
差込角(mm)9.5
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)250
トラスコ品番754-5703
質量(g)610
ハンドル径(Φmm)22
寸法B(mm)39.5
寸法T(mm)19
送り角度(°)4
アズワン品番65-2058-64
ギヤ歯数90
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、ピン、チャンジャー、チェンジャースプリング、スプリング、レバー、六角穴付サラ小ねじ、フタ、サラ小ねじ(2個)
質量(g)80
差込角(sq.)9.5
アズワン品番65-2058-63
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(sq.)6.3
寸法H(mm)19
寸法A(mm)25
差込角(mm)9.5
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
全長(mm)38.7
ビット全長(mm)19
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
寸法D(mm)17
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。