マイクロクランプEIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
充電式電動精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)欠品中
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8
マルチサイズソケットEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
超精密ナイフEIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)当日出荷
刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。
モデリング・切り絵・カッティングシートに。
材質(刃)ステンレス鋼付属品安全ケース全長(mm)146刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブロケードカッターEIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)欠品中
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
アイボルトクランプEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
三ツ目キリEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています
刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
切断機安全カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)当日出荷
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
ステンミニ先曲りラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
超薄刃精密鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2
精密ナイフキットEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
替え刃式の超薄刃精密ナイフです。
刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11RoHS指令(10物質対応)対応
軽量型 火花防止カバーEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
クラフトピック 豆千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
真鍮ハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
アイガープロ用UV硬化剤EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
ステンレスプライヤーEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス
四方キリEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています
刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
アイガープロ用UVライト 375EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
硬化剤を紫外線で固めるUVライトです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等質量(g)約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)直径×長さ(mm)19×140
アイガープロ用UV硬化剤セットEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
硬化剤とUVライトのセットです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140質量(g)UVライト:約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
常造 細工のみ 丸EIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
広い部分を彫り進むときに使います
線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
ジッパーシザーズEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
全長(mm)(使用時)65刃わたり(mm)17材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂質量(g)6.5全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10
PC小バサミ(握りハサミ)EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷
昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
用途糸・布・テグス・フラワーアート用。全長(mm)100刃長(mm)30材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック材質(刃)ハイカーボンステンレス
ウレタンショックレスハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)8日以内出荷
振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。
用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
マルチブレードウルトラ ステンレス対応EIGERTOOL(アイガーツール)欠品中
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷から6日以内出荷
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
非磁性ピンセット EPシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
クラフトピック アルミ柄 ST 千枚通し小EIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)100材質ステン420J2・アルミ質量(g)15アズワン品番64-9370-89
ステンミニラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
ステンミニニッパーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
沼ピンセットEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷から5日以内出荷
極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。使えばハマる!ピンセットの沼へ…
材質18-8 SUS304 ステンレス材全長(mm)125質量(g)13本体サイズ(mm)125×10
TOOL×2 クラフトピックEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
クラフトピック 木柄穴明千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
アイガー兼用千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
クラフトピック 上木柄千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
常造 細工のみ 平EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷から5日以内出荷
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。
平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。
輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
Nつま~る友定建機税込¥5,278~¥4,798~
スパナKTC税込¥869~¥790~