絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(17,321)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,597)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,330)
  • 日東工器(1,815)
  • RS PRO(1,572)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,418)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,218)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,068)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,008)
  • 日本紐釦貿易(960)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • RIDGID(日本エマソン)(836)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ケーブルストリッパ用交換刃 カナレ電気ケーブルストリッパ用交換刃カナレ電気
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
8CH50mケーブルリール カナレ電気8CH50mケーブルリールカナレ電気
229,800税込252,780
1巻(50m)
15日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
8CH30mケーブルリール カナレ電気8CH30mケーブルリールカナレ電気
189,800税込208,780
1巻(30m)
15日以内出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
34,980税込38,478
1台
61日以内出荷
簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
汎用リール カナレ電気汎用リールカナレ電気
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷