6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。 材質特殊鋼 全長(mm)150 ブラック/ゴールド 質量(g)183 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2 対応ねじW=1/2インチ
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。 仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付 ブラック/ゴールド
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。 仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部 材質アルミダイキャスト 全長(mm)200 ブラック/ゴールド 質量(g)180 切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16 切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
1丁
5,798 税込6,378
6日以内出荷

刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。 適合機種FF29-200BG 材質特殊鋼 寸法(mm)85×1.5×22 質量(g)20
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。
用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。 仕様落下防止コード取付用シャックル付 ブラック/ゴールド タイプ薄刃
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。 材質ステンレス 寸法(mm)102×50×3 質量(g)60 タイプ替刃 切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで 対応機種エンビカッター:FP42-BG 交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷