絞り込み
ブランド
  • WORKPRO
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(19,650)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,605)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,427)
  • 日東工器(1,874)
  • RS PRO(1,598)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,433)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,290)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,219)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(863)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成8点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)2300刃先マグネットあり
プライヤーセット WORKPROプライヤーセットWORKPRO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。
付属品10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー材質炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル寸法(cm)セット:32.5×27×1.5質量(g/セット)1470寸法(inch)10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー入数5
ロング六角レンチセット WORKPROロング六角レンチセットWORKPRO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220先端形状六角質量(g/セット)450入数9
六角レンチセット WORKPRO六角レンチセットWORKPRO
899税込989
1セット
当日出荷
六角棒レンチ9本セットです。
付属品六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165先端形状六角質量(g/セット)359入数9
ラチェットハンドル (90T) WORKPROラチェットハンドル (90T)WORKPRO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質クロムバナジウム鋼入数1ギア数90
ソケットレンチセット WORKPROソケットレンチセットWORKPRO
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成6点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)1900刃先マグネットあり
精密ドライバーセット WORKPRO精密ドライバーセットWORKPRO
969税込1,066
1セット
翌日出荷
磁気付きの先端で、ネジをしっかりと保持できます。人間工学に基づいた快適なグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくいです。
セット内容PH(000・00・0)×50mm、SL(1.5・2・2.5・3)×50mm材質ブレードロッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 17× 17
ニッパー WORKPROニッパーWORKPRO
999税込1,099
1個
翌日出荷
CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
六角レンチセット WORKPRO六角レンチセットWORKPRO
439税込483
1セット
当日出荷
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110先端形状六角質量(g/セット)261入数10
ラチェットハンドル (72T) WORKPROラチェットハンドル (72T)WORKPRO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤入数1ギア数72
プライヤーセット WORKPROプライヤーセットWORKPRO
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
セット内容6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)539寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24
ミニプライヤーセット WORKPROミニプライヤーセットWORKPRO
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。
セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)349寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
コンビネーションプライヤー WORKPROコンビネーションプライヤーWORKPRO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
ラチェットドライバーセット WORKPROラチェットドライバーセットWORKPRO
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
プライヤー&モンキレンチセット WORKPROプライヤー&モンキレンチセットWORKPRO
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。
用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)712寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24
折りたたみノコギリ WORKPRO折りたたみノコギリWORKPRO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
65MN鋼製の刃とサイドの鋭い刃で効率的な切断ができます。人間工学に基づいたデザインで、快適に使用できます。使用しない時は刃をロックでき、怪我を防ぎます。パルス硬化処理された歯で、長寿命を実現しています。7TPIの歯数で、より速い切断速度を提供します。
材質刃/高炭素鋼、ハンドル/硬質プラスチックABS+コーティングTPR質量(g)240寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)305× 68× 28
ロングノーズプライヤー WORKPROロングノーズプライヤーWORKPRO
929税込1,022
1個
翌日出荷
CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
差替式ドライバーセット WORKPRO差替式ドライバーセットWORKPRO
639税込703
1セット
翌日出荷
サビに強いクロームメッキのシャフトです。二種類の素材を使用したソフトグリップハンドルです。
セット内容グリップハンドル×1本、両頭タイプビット PH2-1/4" × 78mm×1本、両頭タイプビット PH1-3/16" × 65mm×1本材質スリーブ/スチール、ハンドル/PP、ビット/クロムバナジウム鋼質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 30× 30
コンビネーションプライヤー WORKPROコンビネーションプライヤーWORKPRO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。
用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
パイプレンチ兼用モンキーレンチ WORKPROパイプレンチ兼用モンキーレンチWORKPRO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。
用途配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合材質ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR全長(mm)200 (8インチ)質量(g)286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 70× 16
家庭用ツールセット WORKPRO家庭用ツールセットWORKPRO
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。
用途基本的なDIYや家庭用付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル質量(g/セット)2745 (バッグ込み)入数103
電工ハサミ WORKPRO電工ハサミWORKPRO
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。
材質刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167× 80× 28硬度HRC【ブレード】52-60ケーブルサイズ(AWG)10/18
万能ハサミ WORKPRO万能ハサミWORKPRO
849税込934
1個
翌日出荷
マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR質量(g)62寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15最大切断能力(mm)Φ12まで
コンビネーションレンチセット WORKPROコンビネーションレンチセットWORKPRO
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190ケース寸法(mm)W95×H120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5質量(g/セット)300入数5
ラチェットハンドル (45T) WORKPROラチェットハンドル (45T)WORKPRO
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤入数1ギア数45
コンビネーションハンマー WORKPROコンビネーションハンマーWORKPRO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
両端交換可能です。DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×4.3×9材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
ドライバーセット WORKPROドライバーセットWORKPRO
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼を使用したドライバーセットです。先端磁気付きです。表面はクロムメッキされており、防錆性と耐摩耗性があります。
材質(グリップ)PP材質(刃)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり
差替式ナイフセット WORKPRO差替式ナイフセットWORKPRO
769税込846
1セット
翌日出荷
SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。
付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
マルチワイヤーストリッパー WORKPROマルチワイヤーストリッパーWORKPRO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。
用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
ソケットレンチセット WORKPROソケットレンチセットWORKPRO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼で作られています。ソケットセットは、6ポイント設計です。ソケットは最大のトルクを提供しながらネジの角の損傷を低減します。
付属品3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:29.7×4×9.5質量(g/セット)960差込角(inch)3/8入数12
両頭ハンマー (ヒッコリー柄) WORKPRO両頭ハンマー (ヒッコリー柄)WORKPRO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
快適なヒッコリー木製のハンドルです。無反動です。
質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×4.3×9材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
ホルダー付きビットセット WORKPROホルダー付きビットセットWORKPRO
839税込923
1セット
翌日出荷
六角ビットをハンドツールで使用できるだけでなく、ドライバーホルダーに簡単に挿入して、頑丈な保管ケースを使用してすべてのビットを良好な状態に保つことができます。クロムバナジウム鋼製磁気付きビットホルダー(60mm)セットです。ビットを簡単に取り出すことができます。
セット内容プラスビット:PH1・2・2・3、マイナスビット:4・5・6、トルクスビット:T10・15・20・25・30、ホルダー材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 ABS / ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:10×2.4×4.8質量(g/セット)140
ラチェット式ドライバーセット WORKPROラチェット式ドライバーセットWORKPRO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
ソケットレンチセット WORKPROソケットレンチセットWORKPRO
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
用途DIYや家庭用付属品1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル:155寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:25.5×3.5×7質量(g/セット)442差込角(inch)1/4入数14
ソケットレンチセット WORKPROソケットレンチセットWORKPRO
4,198税込4,618
1セット
翌日出荷
1/2ソケットセットは頑丈なクロムバナジウム鋼合金製です。
付属品1/2" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、1/2" エクステンションバー(5インチ)、1/2" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル :250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:34×4.5×10.5質量(g/セット)1590差込角(inch)1/2入数12
ラチェットハンドル (45T) WORKPROラチェットハンドル (45T)WORKPRO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル青、赤質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×2.5差込角(inch)1/4入数1ギア数45
両頭ハンマー (グラスファイバー柄) WORKPRO両頭ハンマー (グラスファイバー柄)WORKPRO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)622寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
ラバーハンマー (木柄) WORKPROラバーハンマー (木柄)WORKPRO
599税込659
1本
翌日出荷
木製ハンドルです。ヘッドの重量は450g (16OZ)です。
質量(g)607寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×6×6材質(ハンドル)材質(ヘッド)ゴム入数1