絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • モノタロウ(626)
  • エスコ(19,580)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,590)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,427)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,602)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,423)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,284)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,252)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,093)
  • Wera(1,063)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • KTC(963)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(859)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーミニコ用スポンジコンタクト オフィスマインローラーミニコ用スポンジコンタクトオフィスマイン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途あらゆる研磨に
アイドルローラー オフィスマインアイドルローラーオフィスマイン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷
適合機種RMB-1、RMB-E、SRM-E、HMB-ERoHS指令(10物質対応)対応
サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマインサンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)オフィスマイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(30枚)
当日出荷
スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。仕様電動式付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチトラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
ローラーミニコ変速タイプ(電動式) オフィスマインローラーミニコ変速タイプ(電動式)オフィスマイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
ローラーミニコ用ゴムコンタクト オフィスマインローラーミニコ用ゴムコンタクトオフィスマイン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
硬度55°仕様ローラーミニコ用、静電対策用トラスコ品番156-9104質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス電動ダイグラインダー オフィスマインコードレス電動ダイグラインダーオフィスマイン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
充電時間60分
用途一般研磨作業トラスコ品番628-6490セット内容充電アダプター軸径(Φmm)6全長(mm)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
HLベルト オフィスマインHLベルトオフィスマイン
6,798税込7,478
1箱
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアイドルローラー オフィスマインアルミアイドルローラーオフィスマイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0260適合機種RMBタイプ質量(g)110品名アルミアイドルローラー
ミニコ オフィスマインミニコオフィスマイン
59,980税込65,978
1箱
当日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
MB-2用30Φドライブローラー50番 オフィスマインMB-2用30Φドライブローラー50番オフィスマイン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合MB-2
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
当日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
34,980税込38,478
1台
当日出荷
低速・高トルクタイプ低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!サイレントダイグラインダー Φ6モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
ナロベルター用Eアーム オフィスマインナロベルター用Eアームオフィスマイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
電動スリムアングルサンダーWAZA‐X オフィスマイン電動スリムアングルサンダーWAZA‐Xオフィスマイン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。握りΦ51mmです。
用途小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。仕様オプション100Φ仕様フランジ有りトラスコ品番837-0499セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120質量(kg)1消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5砥石径(Φmm)50~100電源コード(m)2.42018年トラスコ掲載ページ5 0225
ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト オフィスマインワイド100巾RMB用スポンジコンタクトオフィスマイン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
RMBサンダー100用スポンジワイドタイプ
トラスコ品番819-2321材質アルミ、ラテックス寸法(mm)50Φ×100L質量(g)180
ワイド100巾RMB用アイドルローラー オフィスマインワイド100巾RMB用アイドルローラーオフィスマイン
9,798税込10,778
1個
当日出荷
RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
トラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90
低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン低速高トルクアングルグラインダーオフィスマイン
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
静電用ローラーミニコ(エア式) オフィスマイン静電用ローラーミニコ(エア式)オフィスマイン
79,980税込87,978
1箱
当日出荷
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度コレット軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無しレギュレーター付です。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
エアサンダー”新匠” オフィスマインエアサンダー”新匠”オフィスマイン
27,980税込30,778
1台
当日出荷
振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。
用途アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。アルミホイールR凹部の研磨に。その他バリ取り研磨に。付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)トラスコ品番700-6962全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)280パット寸法(mm)40×86ホース取付口1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
電動グラインダー G1-E IPPON オフィスマイン電動グラインダー G1-E IPPONオフィスマイン
34,980税込38,478
1台
当日出荷
細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途凹凸面研磨。付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL)トラスコ品番662-7376径(Φmm)チャック:6消費電力(W)190コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000本体寸法(mm)320定格電流(A)2
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通) オフィスマインマイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)オフィスマイン
7,698税込8,468
1箱
当日出荷
HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。
用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター エアー式 オフィスマインナロベルター エアー式オフィスマイン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
HNM用CBNスケールベルト オフィスマインHNM用CBNスケールベルトオフィスマイン
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷
HNM-30E用CBNスケールベルトです。
トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットサンダー(エア式) オフィスマインピボットサンダー(エア式)オフィスマイン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマインハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)オフィスマイン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
ナロベルター用Dアーム オフィスマインナロベルター用Dアームオフィスマイン
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム オフィスマインナロベルター用Cアームオフィスマイン
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム オフィスマインナロベルター用Bアームオフィスマイン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
アルミアイドルローラーセット(ノブ無) オフィスマインアルミアイドルローラーセット(ノブ無)オフィスマイン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0278適合機種RMBタイプ質量(g)170品名アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
MB-2用テンションローラー47番 オフィスマインMB-2用テンションローラー47番オフィスマイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合MB-2
ローラーミニコ100巾 オフィスマインローラーミニコ100巾オフィスマイン
139,800税込153,780
1個
当日出荷
ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
スウィブルレギュレーター オフィスマインスウィブルレギュレーターオフィスマイン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番448-4321全長(mm)55質量(g)85ホース取付口【D】Rc1/4、【D2】Rc1/4
スウィブルレギュレーター オフィスマインスウィブルレギュレーターオフィスマイン
3,964税込4,360
1個
5日以内出荷
2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。
仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター オフィスマインナロベルターオフィスマイン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
電動ミニアングルサンダー オフィスマイン電動ミニアングルサンダーオフィスマイン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
カーブサンダーエアー式 オフィスマインカーブサンダーエアー式オフィスマイン
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(mm)(ホイール)45~60トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4排気方向後方