パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK,
用途・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす
・車やバイク洗車後の水滴飛ばし
・落ち葉清掃
・デスク周り掃除に
・網戸掃除にも
・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)
材質ABS
色ブラック
電源充電式リチウムイオン電池
本体寸法(mm)140×106×36
本体質量(g)237
最大回転数(min-1[r.p.m])100000
定格入力電圧(V)7.2
風量5段階&1段階(パワーモードのみ)
充電時間約4時間
バッテリー容量(mAh)3000mAh
装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。
連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります
関連資料(1.04MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。