絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(624)
  • エスコ(19,560)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,581)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,420)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,577)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,091)
  • Wera(1,063)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(841)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローポンプスーパープラス アサダローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ローポンプスーパープラスアダプタ アサダローポンプスーパープラスアダプタアサダ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
ローポンプスーパープラスSセット アサダローポンプスーパープラスSセットアサダ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソーアサダ
589税込648
1個
翌々日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
サイジングツール アサダサイジングツールアサダ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプインチ
管用テーパーねじ用チェーザ アサダ管用テーパーねじ用チェーザアサダ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
ドロップヘッド アサダドロップヘッドアサダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 曲管など複雑な配管の清掃に。
リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダリーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)アサダ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドレンクリーナー H-150 アサダドレンクリーナー H-150アサダ(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
距離: 20.0m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
ドレンクリーナH150 アサダドレンクリーナH150アサダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダアサダ マルチガスハイパワー300APアサダ
699税込769
1個
当日出荷
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
B222プーリゴム アサダB222プーリゴムアサダ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
ドリルコーンリーマ アサダドリルコーンリーマアサダ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
バルブヘッド24 アサダバルブヘッド24アサダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合DH150トラスコ品番376-0316
リーマ アサダリーマアサダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
チェーザ付ダイヘッド アサダチェーザ付ダイヘッドアサダ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質
クイックアクションチューブベンダ アサダクイックアクションチューブベンダアサダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
チェンバイススタンド6 アサダチェンバイススタンド6アサダ
39,880税込43,868
1個
当日出荷
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダグリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7890
キャリングケースマキシムR アサダキャリングケースマキシムRアサダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)3.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×330収納量最大20kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×125×310アズワン品番64-6753-32鍵有
バンドソー替刃 (10) アサダバンドソー替刃 (10)アサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別バンドソー用
電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ電動ワイヤーアッパーUE40CWアサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W関連資料(1.4MB)昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
ユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×15.2m アサダユニバーサル付ワイヤ Φ10mm×15.2mアサダ
29,980税込32,978
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7880
パイプジャックH アサダパイプジャックHアサダ
26,980税込29,678
1台
欠品中
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。高さ(cm)119(最高) 71(最低)
1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルTアサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
ワイヤブラシ アサダワイヤブラシアサダ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
PCワイヤ Φ13mm×15.2m アサダPCワイヤ Φ13mm×15.2mアサダ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
ダウントランス アサダダウントランスアサダ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)3(出力最大:30A)タイプ降圧電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグブレーカー容量15A(入力側)
サイジングツールセット アサダサイジングツールセットアサダ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
ドレンクリーナー E-75 アサダドレンクリーナー E-75アサダ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
距離: 15.0m駆動方式: シリースモータ100V 250W使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m適合排水管径(Φmm)20~100トラスコ品番806-7630種別電動式配水管掃除機質量(kg)5.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
フレア限界ゲージ アサダフレア限界ゲージアサダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダパイプソーノコ刃(アサダ純正)アサダ
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプバイメタル関連資料パイプソーのこ刃対応一覧表(0.26MB)
ワイヤキー10 アサダワイヤキー10アサダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
アダプタS/ローポンプ アサダアダプタS/ローポンプアサダ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
流し台、洗面台の詰まりに最適。
質量(kg)0.18
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m アサダバルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7mアサダ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2m アサダドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2mアサダ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7874
ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用アサダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番824-7893