絞り込み
ブランド
  • 貝印
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,577)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,433)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,580)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,065)
  • KTC(970)
  • 日本紐釦貿易(962)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(874)
  • RIDGID(日本エマソン)(842)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職専 カッター替刃 小 貝印職専 カッター替刃 小貝印(15件のレビュー)
629税込692
1箱(50枚)
当日出荷
刃長(mm)85刃幅(mm)9
ラシャ鋏 7000シリーズ 貝印ラシャ鋏 7000シリーズ貝印(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
職専 カッター替刃 ロング24 貝印職専 カッター替刃 ロング24貝印(4件のレビュー)
899税込989
1箱(50枚)
当日出荷
折り目24ピッチ
適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050刃厚(mm)0.3刃長(mm)119刃幅(mm)9
職専 カッター 小 黒刃 貝印職専 カッター 小 黒刃貝印(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用サイズタイプ黒刃適合替刃・カッターB-50 BST-50刃厚(mm)0.38
職専 カッター ロング 黒刃 貝印職専 カッター ロング 黒刃貝印(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用サイズロングタイプ黒刃適合替刃・カッターBD38-50 24B-50刃厚(mm)0.38
職専 替刃 貝印職専 替刃貝印(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(50枚)
当日出荷
適合本体D-001
貝印 カッターナイフ メス刃 替刃 貝印貝印 カッターナイフ メス刃 替刃貝印
769税込846
1個(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
メス刃カッター用替刃なめらかにすべるような切れ味ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に仕様替刃適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241)刃厚(mm)0.38
職専 カッター 小 貝印職専 カッター 小貝印
838税込922
1本
当日出荷
オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)炭素工具鋼材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼全長(mm)190質量(g)27刃厚(mm)0.38適合替刃VS-50・B-50・S-50
針の糸通し2種セット 貝印針の糸通し2種セット貝印
149税込164
1本(2本)
当日出荷
ミシン針でもOK。針の糸通しがカンタンにできる、糸通しです。
職専 カッター 貝印職専 カッター貝印
838税込922
1丁
当日出荷
トラスコ品番858-7518全長(mm)213質量(g)31刃厚(mm)0.38適合替刃VD38-50・BD38-50
U溝カッター 貝印U溝カッター貝印(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
職専 カッター替刃 大 貝印職専 カッター替刃 大貝印(6件のレビュー)
819税込901
1箱(20枚)ほか
当日出荷
ラシャ鋏 7250SL  250mm 貝印ラシャ鋏 7250SL 250mm貝印
7,998税込8,798
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、錆を防ぎ糊が付きにくい加工。
用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)201材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
アラミド繊維用ハサミ 7240AS 貝印アラミド繊維用ハサミ 7240AS貝印
21,980税込24,178
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。
用途アラミド繊維用全長(mm)240質量(g)257材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
貝印 カッターナイフ メス刃(替刃5枚付) 貝印貝印 カッターナイフ メス刃(替刃5枚付)貝印(4件のレビュー)
889税込978
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
なめらかにすべるような切れ味ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に仕様替刃式適合カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242)刃厚(mm)0.38
職専 カッター替刃 目透し 貝印職専 カッター替刃 目透し貝印(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
適合替刃・カッターSS-110刃厚(mm)0.3刃先角度(°)20トラスコ品番395-3459タイプ超スリムタイプ刃長(mm)95刃幅(mm)6
wellness キッチン鋏 貝印wellness キッチン鋏貝印
699税込769
1個
当日出荷
硬い食材も滑らず切れる細かなギザ刃。
質量(g)112材質(柄部)ポリプロピレン(耐熱温度110度)寸法(cm)9×22.2×1.5材質(刃)ステンレス刃物鋼
家庭糸 太口 60M 貝印家庭糸 太口 60M貝印
199税込219
1個(60m)
当日出荷
布すべりがよく使いやすい家庭糸。太口。針1本付き。
長さ(m)約60
丸ゴム 極太 約3m 貝印丸ゴム 極太 約3m貝印
279税込307
1個(3m)
当日出荷
袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)3タイプ極太
家庭糸(細口) 貝印家庭糸(細口)貝印
179税込197
1セット
当日出荷
布すべりがよく使いやすい家庭糸。細口。
長さ(m)約60
職専 カッター 小 白刃 貝印職専 カッター 小 白刃貝印(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用サイズタイプ白刃適合替刃・カッターS-50刃厚(mm)0.38
ステンレス鋏 5000SERIES 貝印ステンレス鋏 5000SERIES貝印
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
手になじみやすいエラストマー樹脂製のハンドル二段刃付けでシャープな切れ味サビにくいステンレス刃物鋼
用途洋ハサミ・裁ちバサミ
家庭糸 太口 60M 貝印家庭糸 太口 60M貝印
199税込219
1個(60m)
当日出荷
布すべりがよく使いやすい家庭糸。太口。針1本付き。
長さ(m)約60
丸ゴム 太 約4m 貝印丸ゴム 太 約4m貝印
219税込241
1個(4m)
当日出荷
袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)4タイプ
職専 カッター 大 貝印職専 カッター 大貝印(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
手に馴染む硬質ラバーハンドル 現場での視認性も考慮したカラーリング 耐荷重40kgのオートロック式スライダー 押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
材質(刃)炭素工具鋼全長(mm)203刃長(mm)108刃形鋭角刃厚(mm)0.5材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50材質(ツメ)ステンレス
替刃 大 黒刃20枚入 貝印替刃 大 黒刃20枚入貝印(1件のレビュー)
849税込934
1箱(20枚)
当日出荷
床などの重作業から紙等まで
用途のりのついたかべ紙、障子紙の裁断に。厚地や薄地までスムーズに切れます。タイプ黒刃適合本体LP-230・LP-280、LA-260質量(1箱あたり)(g)157トラスコ品番381-1344質量(g)157刃長(mm)108刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
丸刃45ミリ 貝印丸刃45ミリ貝印(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
トラスコ品番293-9231質量(g)11
異物混入対策フックナイフ 貝印異物混入対策フックナイフ貝印
14,980税込16,478
1セット(100本)
当日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。トラスコ品番684-4879材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)136ブルータイプ袋カット用刃厚(mm)0.5
帽子用ゴム黒(ひも通し・定規付) 貝印帽子用ゴム黒(ひも通し・定規付)貝印
279税込307
1本(3mL)
翌日出荷
腰が柔らかく肌にやさしくフィットする帽子のあご紐用ゴムです。紐通し・定規付き。約3m 黒。
仕様紐通し、定規付ブラックタイプ防止用長さ(m)3
職専カッター 中 貝印職専カッター 中貝印(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌日出荷
プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
用途壁紙用。クロス用仕様24金コーティングサイズ(刃)中質量(g)29刃長(mm)90本体寸法(mm)143×20×13
異物混入対策スリットナイフ 貝印異物混入対策スリットナイフ貝印
27,980税込30,778
1箱(200本)
当日出荷
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1550材質(刃)ステンレス鋼適合替刃0.5
U溝カッター替え刃 貝印U溝カッター替え刃貝印
1,798税込1,978
1パック(5本)
当日出荷
床材などの接合時に使用してください。
全長(mm)40質量(1箱あたり)(g)25材質刃物用炭素工具鋼(SK120)質量(g)25材質(刃)刃物用炭素工具鋼(SK120)
7000シリーズ 小バサミ 貝印7000シリーズ 小バサミ貝印
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス奥行(mm)8
ラシャ鋏 7250L 左 250mm 貝印ラシャ鋏 7250L 左 250mm貝印
9,998税込10,998
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
「7250 ラシャ鋏 250mm」の左利き用。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくい。
用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)214材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
ギザ刃 7250SE 貝印ギザ刃 7250SE貝印(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
下刃にガラス繊維・アラミド繊維などの特殊な布に対応したマイクロセレーション加工を施したはさみ。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)215材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
ぬい針セット 貝印ぬい針セット貝印
499税込549
1本(30本)
当日出荷
どんな布もおまかせ、縫い針セット30本入りです。
丸刃28ミリ 替刃 貝印丸刃28ミリ 替刃貝印(3件のレビュー)
299税込329
1箱(2枚)
当日出荷
刃径(Φmm)28トラスコ品番294-7129質量(g)10質量(g/枚)5
フェルトピンクッション 貝印フェルトピンクッション貝印
479税込527
1個
8日以内出荷
針の保管に最適なフエルト製のピンクッションです。
異物混入対策スリットナイフ 貝印異物混入対策スリットナイフ貝印
14,980税込16,478
1セット(100本)
当日出荷
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。トラスコ品番684-4875材質本体:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)137ピンクタイプ袋カット用刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス鋼