ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。
仕様ディッピンググリップ
材質本体 CR-V
色ブラック
タイプショートタイプ
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】70
寸法(mm)210×70×65
色【鏝】イエロー
質量(g)222
適合品番【替ゴム】20207
柄長さ(mm)110
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。
用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。
材質ポリエステル1200D
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付
材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト
寸法(mm)128×25×25
質量(g)78
適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13
色イエロー/シルバー
質量(g)45
刃長(mm)110
柄長さ(mm)112
適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂
寸法(mm)220×75×10
色オレンジ/シルバー
質量(g)72
タイプ万能
刃長(mm)85
仕上電解研磨(梨地仕上げ)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に
セット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2
寸法(mm)100×193×26
質量(g)101
先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2
先端形状プラス・マイナス
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
ワンアクションでクイックリリース。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。
寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100
全長(mm)177
質量(g)550
タイプA型・ハンディタイプ
吸着力(kg)約4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
金切鋸は押して切る。
仕様中目
セット内容替刃2枚付
材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。
寸法(mm)440×100×26
質量(g)404
タイプ3個
刃長(mm)250
山数24
適合替刃IH-6B
1個
¥679
税込¥747
欠品中
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
色ブラック
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)65×20×8
質量(g)8
タイプ小
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)
仕様替刃5本付
寸法(mm)304×27×120
質量(g)232
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。
寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90
全長(mm)680
質量(g)650
タイプA型・ロングタイプ
吸着力(kg)約4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70
質量(g)311
タイプ手動
チャック径(Φmm)6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。
材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム
質量(g)76
本体寸法(mm)80×70×50
有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合
口深(mm)約28
対応板厚(mm)約5~25
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
セット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
質量(g/本)18
入数3本入
適応ねじ径M3~M10用
1パック(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
寸法(mm)335×45×18
質量(g)57
タイプ木工用・引廻し鋸
刃長(mm)210
柄長さ(mm)120
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
手になじむPVCグリップで握りやすい、
高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途一般家庭の布切作業に。
材質グリップ部:PVC
全長(mm)235
材質(刃)50C
刃渡り(mm)92
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラスチックヘッド・ゴムヘッド
質量(g)326
仕様取り替え式
寸法(mm)280×79×25
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)79
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質S45C材
厚さ(mm)3
商品構成単品
表面サテン仕上げ
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり!
・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※
・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。
・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。
・対象材以外の切断はおやめください。
・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240
材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏
寸法(mm)560×85×20
質量(g)163
タイプ両刃鋸
柄長さ(mm)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。
クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。
レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。
解除はボタン1つで簡単。
クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。
材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。
用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。
寸法(mm)1060
質量(g)1300
タイプ石炭型
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプC型クランプ
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼
材質(柄部)天然木
ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム
寸法(mm)75×75×5
色ブラック
質量(g)45
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。
仕様12角サーフェイス
材質本体:S45C、ソケット:Cr-v
色シルバー
タイプロング
穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)
ギア数30
抜群の塗り上がり。
柄と首は特殊な接着剤で強力接着。
首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄
幅(mm)【鏝】105
タイプモルタル鏝
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
寸法(mm)24×25×160
色ブラック
質量(g)46
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
¥359
税込¥395
3日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプ平タガネ
各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。
用途各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。
材質金属
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
材質(グリップ)PP TPR
材質(頭)45C
主な用途打ち込み作業
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。
材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR
寸法(mm)155×35×36
質量(g)122
適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど
対応板厚(mm)最大1.5
適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。