3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(12件のレビュー)当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。
85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
3/8DR ソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
3/8DRソケットホルダーSIGNET(シグネット)当日出荷
ソケットの整理に。
全長(mm)350差込角(sq.)3/8クリップ数15
3/8DR ディープソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
3/8DR ショートソケット (6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
3/8DRディープソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(inch)3/8セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
3/8DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)欠品中
ブローモールドケース入り。
セット商品数22差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
3/8DR ヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)翌日出荷
六角キャップスクリュー用のビットソケット。
差込角(sq.)3/8全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5
3/8DR インチ ディープソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
3/8DR ソケット (12角)SIGNET(シグネット)翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
差込角(sq.)3/8全長(mm)28.5タイプ12角タイプ外径(Φmm)【ソケット先端・差込部】28深さ(mm)15.5サイズ(mm)21
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3仕様3/8"SQ質量(g)68
3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,478
1セット(33個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数33差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
3/8DR 絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼寸法sq.(mm)3/8
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,678
1セット(44個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数44差込角(inch)3/8セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,178
1セット(19個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数19差込角(inch)3/8セット内容ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150、300mm、ユニバーサルジョイント
3/8DR 90ギア ラチェットハンドル ロングSIGNET(シグネット)当日出荷
ロングタイプ。
差込角(mm)9.5ハンドル長さ(mm)83.5全長(mm)278質量(g)335ヘッド高さ(mm)15.8、(差し込み部込み)28ヘッド幅(mm)(横)30ギア数90
3/8DR 59PCS メカニックツールセットSIGNET(シグネット)翌日出荷
3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。
メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。
ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)SIGNET(シグネット)翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット19PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3