絞り込み
ブランド
  • 佐竹化学機械工業
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,387)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,575)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,431)
  • 日東工器(1,871)
  • TRUSCO(1,577)
  • RS PRO(1,574)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,419)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,065)
  • KTC(975)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)1000トラスコ品番459-4428対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)3
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度350最大撹拌容量(L)低粘度700羽根径(Φmm)220出力(kW)0.1電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11軸長(mm)800トラスコ品番459-4401対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)950対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度350最大撹拌容量(L)低粘度700羽根径(Φmm)220出力(kW)0.1電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11軸長(mm)760対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
電源コード(m)3
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)佐竹化学機械工業
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])72~360羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)三相200軸長(mm)1000対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型万能撹拌機 単相100V 佐竹化学機械工業可搬型万能撹拌機 単相100V佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])8~400出力(kW)0.06電源(V)単相100周波数(Hz)50~60質量(kg)8トラスコ品番756-8584消費電力(W)60対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)2.8羽根径(Φmm)120
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度1500最大撹拌容量(L)低粘度2500羽根径(Φmm)310出力(kW)0.4電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19軸長(mm)1190対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
立形用攪拌機 佐竹化学機械工業立形用攪拌機佐竹化学機械工業
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。材質シャフト・インペラ:SUS304モーター全閉屋内形仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業可搬攪拌機相佐竹化学機械工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6432材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)55出力(kW)1.5電源(V)3相200シャフト径(Φmm)30最大撹拌容量(L)中粘度2500モーター全閉屋内形回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300シャフト長さ(mm)2000最大撹拌容量(L)低粘度10000羽根外径(mm)400
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
148,800税込163,680
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6425材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)27出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)13最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段トラスコ品番853-6424材質シャフト・インペラ:SUS304質量(kg)19出力(kW)0.2電源(V)3相200シャフト径(Φmm)16最大撹拌容量(L)中粘度500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360シャフト長さ(mm)1000最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根外径(mm)270
立型撹拌機 マルチAミキサー PSE対応 佐竹化学機械工業立型撹拌機 マルチAミキサー PSE対応佐竹化学機械工業
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
98,980税込108,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度120最大撹拌容量(L)低粘度250羽根径(Φmm)150出力(kW)0.065電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)10軸長(mm)560対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)佐竹化学機械工業
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業回転数(min-1[r.p.m])36~360
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。