絞り込み
ブランド
  • Y-SK11
  • モノタロウ(624)
  • エスコ(19,535)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,417)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,579)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,250)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,081)
  • Wera(1,064)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(863)
  • RIDGID(日本エマソン)(839)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11両面ハトメの玉 アルミ12mmY-SK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11
1,498税込1,648
1パック(1000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
皮ポンチ用下敷き Y-SK11皮ポンチ用下敷きY-SK11(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)寸法(mm)5穴径(Φmm)約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2
六角軸皮ポンチ Y-SK11六角軸皮ポンチY-SK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
糸のこ Y-SK11糸のこY-SK11(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)
スクレパーテコバール Y-SK11スクレパーテコバールY-SK11
5,798税込6,378
1本
当日出荷
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
両面ハトメの玉 真鍮 Y-SK11両面ハトメの玉 真鍮Y-SK11
2,998税込3,298
1パック(100組)
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
二徳釘〆 Y-SK11二徳釘〆Y-SK11
799税込879
1個
当日出荷
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
糸のこ用替刃 木工用 細目 Y-SK11糸のこ用替刃 木工用 細目Y-SK11(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10本)
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
木工旋盤ROKURO Y-SK11木工旋盤ROKUROY-SK11
139,800税込153,780
1個
当日出荷
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
スーパーグラス両口玄能 Y-SK11スーパーグラス両口玄能Y-SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
用途木材への釘打ち。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
三徳釘〆 Y-SK11三徳釘〆Y-SK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
糸のこ用替刃 木工用 荒目 Y-SK11糸のこ用替刃 木工用 荒目Y-SK11
799税込879
1セット(10本)
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。
用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
スーパーグラス角箱屋槌 Y-SK11スーパーグラス角箱屋槌Y-SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。
用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業