特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
材質(ストラップ)合成繊維
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
軸長(mm)30
先端形状ヘキサゴン
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
差込角(inch)1/4
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1/4
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1/4
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2
寸法L2(mm)62
先端形状ボールポイントヘキサゴン
全長L1(mm)100
外径d(Φmm)22.7
AS-drive(面接触タイプ)
穴角12角
差込角(inch)1/2
全長L(mm)83
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角
差込角(inch)3/8
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。