絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,646)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,602)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,435)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,599)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,430)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,293)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,222)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,097)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(862)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルト伸縮フレックスラチェット WURTH(ウルト)ウルト伸縮フレックスラチェットWURTH(ウルト)
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
カッターナイフ 替刃 台形 WURTH(ウルト)カッターナイフ 替刃 台形WURTH(ウルト)
2,898税込3,188
1パック(10個)
当日出荷
ディスペンサー入り。
材質炭素鋼厚さ(mm)(ブレード)0.65ブレード長さ(mm)61設計ディスペンサー内ブレード幅(mm)(ナイフブレード)18.7
1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)1/4 ソケットレンチセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット(32本)ほか
6日以内出荷
差込角(inch)1/4
コンビレンチセット WURTH(ウルト)コンビレンチセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)バイスパネルクランプセットWURTH(ウルト)
36,980税込40,678
1セット(17本)
6日以内出荷
溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定クランプの迅速な取り付けと取り外し開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法最も安価小型ながら広いクランプ範囲に対応サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤーブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
3/8 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)3/8 ソケットレンチセットWURTH(ウルト)
25,980税込28,578
1セット(19本)
6日以内出荷
リバースレバー、19ピースレンチサイズ6~19mmの、小型基本セット内容:19ピース:レバーラチェット1個38mm角度付きエクステンション1個125mmエクステンション1個250mmエクステンション1個ユニバーサルジョイント1個以下のサイズのソケットレンチインサート14個:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット商品数19差込角(inch)3/8セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイント
スクレーパーセット WURTH(ウルト)スクレーパーセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
サイドカッター WURTH(ウルト)サイドカッターWURTH(ウルト)
6,398税込7,038
1パック
6日以内出荷
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用長さ(mm)160切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け長さ(inch)6.25切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
ソケットレンチインサート WURTH(ウルト)ソケットレンチインサートWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝規格DIN 3124、ISO 2725設計ショート表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し寸法(inch)(ドライブ)1/2チップタイプ外側六角用
ゼブララチェットハンドル WURTH(ウルト)ゼブララチェットハンドルWURTH(ウルト)
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82長さ(mm)175仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
ラチェットメンテナンスセット WURTH(ウルト)ラチェットメンテナンスセットWURTH(ウルト)
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。
仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個商品構成セット品
貫通ドライバーセット WURTH(ウルト)貫通ドライバーセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
自動車産業および金属加工産業向け。 フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現.
仕様(アソートメント/セットのピースの数)5本セット内容3Cドライバー貫通(-)1.0×5.5/1本、3Cドライバー貫通(-)1.2×7.0/1本、3Cドライバー貫通(-)1.6×9.0/1本、3Cドライバー貫通(+)1×8.0/1本、3Cドライバー貫通(+)PH2×100/1本商品構成セット品
ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)ミニラチェットドライバーWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
フレキシブルドライバー WURTH(ウルト)フレキシブルドライバーWURTH(ウルト)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
用途六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。材質(グリップ)(ハンドル)2パーツプラスチック全長(mm)(ブレード)6規格チップDIN 3125ブレード長さ(mm)150商品構成単品ブレードラウンド、フレキシブルチップ形状六角頭ヘッド仕様光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
貫通ドライバー 0613201 WURTH(ウルト)貫通ドライバー 0613201WURTH(ウルト)
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。 フィリップスドライバー(PH)。 ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター。 WURTHカラーコーディングシステム。大きな打撃キャップ。
材質(グリップ)3パーツプラスチック商品構成単品チップタイプDIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH