絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(625)
  • エスコ(19,575)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,589)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,429)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,603)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,422)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,280)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,252)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,090)
  • Wera(1,063)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • KTC(963)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(859)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電圧調整器 アズワン交流電圧調整器アズワン(7件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC20~98寸法(mm)55×44×79質量(g)150負荷接続コンセント入力電源2Pプラグ
プラスチックピンセット アズワンプラスチックピンセットアズワン(3件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
全長(mm)120アズワン品番6-532-01材質PP(ポリプロピレン)
PROAM精密ミニレンチ アズワンPROAM精密ミニレンチアズワン
569税込626
1個
当日出荷
小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16gアズワン品番68-4100-99
プラスチックピンセット アズワンプラスチックピンセットアズワン(3件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
平型ピンセット アズワン平型ピンセットアズワン(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
タイプ平型
16PC. 精密ドライバーセット アズワン16PC. 精密ドライバーセットアズワン
1,439税込1,583
1個
当日出荷
PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
オートセンターポンチ アズワンオートセンターポンチアズワン
959税込1,055
1個
当日出荷
ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼アズワン品番68-4099-34
標準型ピンセット アズワン標準型ピンセットアズワン(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
ラボランプラスチックピンセット アズワンラボランプラスチックピンセットアズワン
1,287税込1,416
1袋(11本)
当日出荷
アズワン品番9-868-13材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
ステンレスピンセット アズワンステンレスピンセットアズワン
693税込762
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼
溶接プライヤー アズワン溶接プライヤーアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
溶接ワイヤーの切断等に使用できます。
フラットピンセット アズワンフラットピンセットアズワン
5,790税込6,369
1本
当日出荷
材質SA(耐酸性ステンレス)
ガラス管切り アズワンガラス管切りアズワン(1件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
アズワン品番4-478-01
mini ニッパー 110mm アズワンmini ニッパー 110mmアズワン
389税込428
1個
当日出荷
針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
16,900税込18,590
1式
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
ステンレス製 逆作用ピンセット アズワンステンレス製 逆作用ピンセットアズワン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
プラスチックピンセット アズワンプラスチックピンセットアズワン
1,485税込1,634
1袋(10本)
当日出荷
グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン)全長(mm)120アズワン品番5-5305-01
超精密ピンセット アズワン超精密ピンセットアズワン
7,190税込7,909
1本
当日出荷
スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)140
33PC. 特殊ビットセット アズワン33PC. 特殊ビットセットアズワン
1,310税込1,441
1個
当日出荷
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
ステンレスピンセット アズワンステンレスピンセットアズワン
861税込947
1個
当日出荷
非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
材質ステンレス(SUS302)硬度HRC40
ファイバーチップピンセット アズワンファイバーチップピンセットアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
卓上型研磨切断機 アズワン卓上型研磨切断機アズワン(2件のレビュー)
119,000税込130,900
1個
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)付属品砥石2枚ヒューズ2A寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100
ゴム切ハサミ 220mm曲り刃 アズワンゴム切ハサミ 220mm曲り刃アズワン
20,100税込22,110
1本
当日出荷
材質刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄全長(mm)220質量(g)175刃先曲りアズワン品番1-9902-21刃渡り(mm)約80
卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター アズワン卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッターアズワン
23,000税込25,300
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径120砥石寸法(mm)厚さ0.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4
コーティングピンセット アズワンコーティングピンセットアズワン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
導電バスケット アズワン導電バスケットアズワン
2,129税込2,342
1個
当日出荷
クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類メッシュ
ステンレス・ミニニッパー 110mm アズワンステンレス・ミニニッパー 110mmアズワン
699税込769
1個
当日出荷
焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
ガスケットカッター アズワンガスケットカッターアズワン
57,300税込63,030
1セット
当日出荷
フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ質量(g)1100切断能力(mm)50~540切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)切断厚(mm)3アズワン品番2-310-01
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
TLCカッター ガラスカッター アズワンTLCカッター ガラスカッターアズワン
39,700税込43,670
1パック
欠品中
TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
精密金切ハサミ アズワン精密金切ハサミアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
全長(mm)120仕様鋼材金切り直材質ステンレス(S45C)質量(g)50アズワン品番3-9209-05
フラットピンセット アズワンフラットピンセットアズワン
5,798税込6,378特価
1個ほか
当日出荷
超精密ピンセット アズワン超精密ピンセットアズワン
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
精密耐薬ピンセット アズワン精密耐薬ピンセットアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
アズワンの匠ピンセット 燕 アズワンアズワンの匠ピンセット 燕アズワン
3,090税込3,399
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
材質SUS304
強力ピックアップツール アズワン強力ピックアップツールアズワン
709税込780
1個
当日出荷
狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
チューブカッター アズワンチューブカッターアズワン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
種別アズワン品番61-3533-64
プラスチックピンセット アズワンプラスチックピンセットアズワン
851税込936
1個
翌々日出荷
寸法(mm)11×116質量(g)7
プラスチックピンセット アズワンプラスチックピンセットアズワン(1件のレビュー)
683税込751
1個
当日出荷
寸法(mm)11×114質量(g)5
エレクトリックピンセット アズワンエレクトリックピンセットアズワン
8,270税込9,097
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロモスチール