真空ピンセットアズワン当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
ステンレス製 逆作用ピンセットアズワン(1件のレビュー)当日出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
真空ピンセットアズワン(1件のレビュー)当日出荷
アズワン品番1-6791-01付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)質量(g)10本体寸法(mm)Φ13×125吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)材質(パッド)導電性シリコン
ウェハー用ピンセットアズワン当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃
真空ピンセット用吸着チップアズワン当日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
角型セル用ピンセットアズワン当日出荷
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。
ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153
真空ピンセットアズワン当日出荷
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
超硬ピンセットQアズワン当日出荷
材質合金(ニッケル・クロム・モリブデン)耐熱温度(℃)800硬度HRC60~64
ウェハー用ピンセットアズワン当日出荷から翌々日出荷
耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。
材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)寸法D(mm)-寸法E(mm)-
真空ピンセットアズワン翌々日出荷
アズワン品番1-9706-01寸法(mm)31×22×200
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
結束線カッタMCC(松阪鉄工所)税込¥3,850¥3,500