特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ0.3~Φ0.8までチャッキング可能です。回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。
用途チャッキングに。 付属品締付工具 トラスコ品番130-0498 適合機種Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。 全長(mm)25 外径(mm)5.9
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15 付属品研磨ベルト#60 #80 #120 トラスコ品番129-2484 全長(mm)205 消費電力(W)68 回転数(min-1[r.p.m])15000 定格電流(A)0.45 外径(mm)51.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

リューターLEC-800用 変換プラグ
RoHS
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。
トラスコ品番126-3276 適合機種ミニエイトAタイプモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

カーボンブラシです。
トラスコ品番126-3287 適合機種L-6
1袋(2個)
889 税込978
翌々日出荷

カーボンブラシです。
トラスコ品番126-3289 適合機種M30N、M30A、M15N、M15A、M08N、M08A、BS-12※ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。 付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシ トラスコ品番162-0399 適合機種LEC-900 全長(mm)201.8 入力電圧(V)3.5~30 振幅(mm)1 外径(mm)31.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類 トラスコ品番129-0888 セット内容GS-H26、LSC-45
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷