アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
幅(mm)600
トラスコ品番788-5105
材質ブナ材
厚さ(mm)13
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
全長(mm)1580~990
先幅(mm)600
トラスコ品番788-5091
材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材
質量(kg)1.5
高さ(mm)85(先)
板厚(mm)13
1丁
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!
ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)970
板厚(mm)1.5
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)820
板厚(mm)1.5
刃先(mm)220
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状スコップ形
全長(mm)1050
材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-9254
板厚(mm)1.5
刃先(mm)367
刃先幅寸法(mm)275
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適
全長(mm)980、【折り曲げ時】690
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状小混形
全長(mm)910
材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-9255
板厚(mm)1.5
刃先(mm)220
刃先幅寸法(mm)185
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。