絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(625)
  • エスコ(19,575)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,589)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,429)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,603)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,422)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,280)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,090)
  • Wera(1,063)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • KTC(963)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(859)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ベルトサンダー SI-2700 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2700SHINANO(信濃機販)(4件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
部品 オービタルサンダー SI-3001 SI-3001A SI-3001B SI-3001A-B SHINANO(信濃機販)部品 オービタルサンダー SI-3001 SI-3001A SI-3001B SI-3001A-BSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)シートメタルチゼル 807SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)部品 エアーヤスリ SI-4740FSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.82MB)
ダブルアクションサンダー用スパナレンチ SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー用スパナレンチSHINANO(信濃機販)
619税込681
1個
欠品中
適合SI-3101 M
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
L型ブレード SHINANO(信濃機販)L型ブレードSHINANO(信濃機販)
8,398税込9,238
1箱(2枚)
当日出荷
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm)95.3トラスコ品番857-1767質量(g)50
部品 ベルトサンダー SI-2800 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2800SHINANO(信濃機販)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.14MB)
部品 ダブルアクションサンダー SI-3101 SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3101SHINANO(信濃機販)
48税込53
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
(6mm)軸付65Φ #600 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
(6mm)軸付65Φ #400 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)ダイ・グラインダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ダブルアクションサンダー SI-3121P SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3121PSHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.63MB)
コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー本体のみSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
SI フィットサンダー SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダーSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
エアーソー SHINANO(信濃機販)エアーソーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(10枚)
当日出荷
エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)エアドリル(正逆回転機構付)SHINANO(信濃機販)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inchペーパー寸法(mm)125
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BC SHINANO(信濃機販)部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BCSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.97MB)
部品 コーキングカッター SI-4730C SHINANO(信濃機販)部品 コーキングカッター SI-4730CSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.81MB)
部品 エアーハンマー SI-4120A SHINANO(信濃機販)部品 エアーハンマー SI-4120ASHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.57MB)1台使用個数1
部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RM SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RMSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.45MB)
部品 ベルトサンダー SI-2740 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2740SHINANO(信濃機販)
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.31MB)
部品 ディスクグラインダー SI-2501L SHINANO(信濃機販)部品 ディスクグラインダー SI-2501LSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
部品 エアマイクログラインダー SI-2051SG SHINANO(信濃機販)部品 エアマイクログラインダー SI-2051SGSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.47MB)
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.58MB)
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)SHINANO(信濃機販)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5