絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,389)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,432)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,572)
  • TRUSCO(1,561)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,419)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,065)
  • KTC(975)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • RIDGID(日本エマソン)(839)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド)チッピングハンマーSUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。種類溶接用ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途バリ取り、カス取り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス
ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)ピッコロ用替刃3本入SUZUKID(スズキッド)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
EHP-01専用替刃の3本セットです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロSUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用替刃SUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1セット(3本)ほか
当日出荷
エッジホッパー用替刃。
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)三相ベンリータップSUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用コンターテーブルSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続トラスコ品番818-6010質量(kg)約16出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200相数単相
メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカットSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド)100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターVSUZUKID(スズキッド)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115タイプ降圧専用
200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスター SUZUKID(スズキッド)200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスターSUZUKID(スズキッド)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。 200V/を100Vに変圧します。 ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。 ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。 トランスの磁気によるケース振動音もありません。 デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。
用途200V専用降圧兼用変圧器。タイプ昇降圧兼用相数単相(50/60Hz)
キッドカット用替刃 SUZUKID(スズキッド)キッドカット用替刃SUZUKID(スズキッド)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キッドカット チップソー切断機の替刃です。
用途切断作業に。刃数(p)40入数1個切断可能 材質鉄/ステンレスチップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
エッジホッパー用定尺ガイド SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用定尺ガイドSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エッジホッパー用オプション品です。
切断距離(m)1
ノーデントランス SUZUKID(スズキッド)ノーデントランスSUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200周波数(Hz)50/60定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
ウェルドペッカー SUZUKID(スズキッド)ウェルドペッカーSUZUKID(スズキッド)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷
チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)SUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320容量(kVA)3出力電流(A)30相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A
トランスターワールドフリー SUZUKID(スズキッド)トランスターワールドフリーSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
寸法(mm)202×270×250時間仕様連続出力電圧(V)100入力電圧(V)220/230/240相数単相使用電流(A)各コンセント15Aまで