絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,321)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,597)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,330)
  • 日東工器(1,816)
  • RS PRO(1,572)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,421)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,221)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,068)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,008)
  • 日本紐釦貿易(960)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • RIDGID(日本エマソン)(836)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り3M
529税込582
1箱(5枚)
当日出荷
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4792適合本体TI-CHM材質刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)83ゴールド刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ3M
599税込659
1丁
当日出荷
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch3M
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch 3Mダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch3M
36,980税込40,678
1台
当日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch3M
36,980税込40,678
1台
当日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch 3Mダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch3M
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch3M
36,980税込40,678
1台
当日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
ダブルアクションサンダー 33623 75mm  3inch 3Mダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch3M
36,980税込40,678
1台
当日出荷
75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm 3Mワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm3M
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
用途ワンタッチ用。トラスコ品番250-1328アズワン品番65-1956-49