絞り込み
ブランド
  • 三共コーポレーション
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(16,773)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,183)
  • TRUSCO(1,564)
  • SK11(1,403)
  • BAHCO(バーコ)(1,255)
  • マキタ(1,097)
  • Wera(1,046)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(987)
  • KNIPEX(クニペックス)(971)
  • RIDGID(日本エマソン)(785)
  • KTC(782)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(699)
  • 日本紐釦貿易(693)
  • ベッセル(683)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(606)
  • 日東工器(591)
  • SIGNET(シグネット)(557)
  • トップ工業(542)
  • ANEX(509)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーションTRAD 極薄スパナ TGSシリーズ三共コーポレーション(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み商品構成単品
TRAD 薄型ワイドモンキーレンチ スモーク 三共コーポレーションTRAD 薄型ワイドモンキーレンチ スモーク三共コーポレーション
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)87呼び寸法(mm)120コード4347632最大開口(mm)24アズワン品番64-5132-49
6角軸ジグソービットBlack 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack三共コーポレーション
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm関連資料(0.69MB)
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
欠品中
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
カシメ一撃大 三共コーポレーションカシメ一撃大三共コーポレーション
649税込714
1セット(10組)
翌日出荷
ピンを刺して打つだけ!丈夫変形しにくい!穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
trad 12-253 スパナセット 8PC 三共コーポレーションtrad 12-253 スパナセット 8PC三共コーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自転車の整備等に最適!
仕様●重量:830g●【セット内容】サイズ:6×7/8×9/10×11/ 12×13/14×15/16×17/ 18×19/21×22mm●材質:本体/S45Cアズワン品番67-9344-91
替刃式剪定鋸替刃 三共コーポレーション替刃式剪定鋸替刃三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
アズワン品番64-5133-78RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式剪定鋸 三共コーポレーション替刃式剪定鋸三共コーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
アズワン品番64-5132-83RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸替刃 三共コーポレーション替刃式折込鋸替刃三共コーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
折込折りたたみ式アズワン品番64-5133-77RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸 三共コーポレーション替刃式折込鋸三共コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
折込折りたたみ式アズワン品番64-5132-82
カシメ一撃小 三共コーポレーションカシメ一撃小三共コーポレーション
649税込714
1セット(10組)
翌日出荷
ピンを刺して打つだけ!丈夫変形しにくい!穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
カシメ一撃中 三共コーポレーションカシメ一撃中三共コーポレーション
649税込714
1セット(10組)
翌日出荷
ピンを刺して打つだけ!丈夫変形しにくい!穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
ホック一撃用ホック玉 三共コーポレーションホック一撃用ホック玉三共コーポレーション
759税込835
1セット(4組)
翌日出荷
ピンを刺して打つだけ!スマートな形状とデザイン!穴あけ不要!
用途ホックの補修、アレンジに取付可能厚(mm)約2.0~3.5
ホック一撃 三共コーポレーションホック一撃三共コーポレーション
789税込868
1セット(2組)
翌日出荷
ピンを刺して打つだけ!スマートな形状とデザイン!穴あけ不要!打ち具付き
用途ホックの補修、アレンジに取付可能厚(mm)約2.0~3.5