絞り込み
ブランド
  • PICUS(大洋精工)
  • モノタロウ(625)
  • エスコ(19,569)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,583)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,421)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,579)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,547)
  • SK11(1,424)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,128)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,091)
  • Wera(1,061)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(843)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)アンカープライヤー ヒッパーPICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ長さ(mm)220付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
宇宙ノコ PICUS(大洋精工)宇宙ノコPICUS(大洋精工)
699税込769
1個
欠品中
力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)フリーウェイコッピングソーPICUS(大洋精工)
899税込989
1個
当日出荷
アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃PICUS(大洋精工)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
リベッター&ナッター PICUS(大洋精工)リベッター&ナッターPICUS(大洋精工)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用全長(mm)270質量(g)615セット内容マンドレル4M、5M付
アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッターPICUS(大洋精工)
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)フリーウェイダイヤノコPICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
スペアソー PICUS(大洋精工)スペアソーPICUS(大洋精工)
5,498税込6,048
1セット(12個)
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)16材質特殊鋼質量(g)3
フレキシブルハンドリベッター PICUS(大洋精工)フレキシブルハンドリベッターPICUS(大洋精工)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。
用途ブラインドリベット取付用リベッター。付属品ロータリーヘッド材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール長さ(mm)270質量(g)720
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)163硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ステンレス刃PICUS(大洋精工)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
フリーウェイミニコッピング PICUS(大洋精工)フリーウェイミニコッピングPICUS(大洋精工)
689税込758
1個
当日出荷
アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
ボルトクリッパ PICUS(大洋精工)ボルトクリッパPICUS(大洋精工)
2,998税込3,298
1丁
5日以内出荷から10日以内出荷
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)アンカープライヤー ヒッパーPICUS(大洋精工)
23,980税込26,378
1箱(6丁)
3日以内出荷
ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。
付属品アンカーネジ 4本入り適合アンカーサイズ(mm):4・5・6トラスコ品番849-9495材質スチール
鍛造チタンコート刃 替刃 PICUS(大洋精工)鍛造チタンコート刃 替刃PICUS(大洋精工)
3,998税込4,398
1丁
10日以内出荷
250mm・300mm適応チタンコート刃(替刃)
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ チタンコート刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ チタンコート刃PICUS(大洋精工)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
300mmサイズチタンコート刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ 鍛造刃PICUS(大洋精工)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
30mmサイズ鍛造刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250全長(mm)275硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃PICUS(大洋精工)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃PICUS(大洋精工)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベッター PICUS(大洋精工)ハンドリベッターPICUS(大洋精工)
4,998税込5,498
1丁
7日以内出荷
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)長さ(mm)270
ハンドリベッター PICUS(大洋精工)ハンドリベッターPICUS(大洋精工)
15,980税込17,578
1セット(6個)
3日以内出荷
用途ブラインドリベットカシメ用
ダイヤノコ PICUS(大洋精工)ダイヤノコPICUS(大洋精工)
56,980税込62,678
1セット(30個)
5日以内出荷
金属、タイル、ガラス用 曲線切り可能です
用途鉄、ガラス、タイル等の切断全長(mm)285付属品予備スパイラル刃1本トラスコ品番851-1038材質スチール、樹脂質量(g)184フレーム奥行(mm)127
PICUS PICUS(大洋精工)PICUSPICUS(大洋精工)
1,498税込1,648
1個
32日以内出荷
マンドレル4mm ロックナット M4ノースピースのセット
PICUS PICUS(大洋精工)PICUSPICUS(大洋精工)
1,198税込1,318
1個
32日以内出荷